防寒用手袋は、作業環境が寒冷地などの場合にさまざまな作業がしやすいように作られている手袋です。内側がフリースになっているなど防寒のための加工が施され、冷たさが手や指に伝わりにくく、手のかじかみにより作業が妨げられません。表面を防水加工してあるタイプものや洗濯が可能なものなどがあり、作業内容によって使い分けることもできます。長さも手首までのタイプや肘の近くまであるタイプの手袋と豊富で、好みの色やサイズ、作業者のニーズに合わせて一番使いやすいものを選べます。
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。)
独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。
ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。
食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。
油を扱う作業全般
土木建設業・農業・水産加工など
色ブルー
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿
入数(双)1
機能耐油性
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。
機能防寒作業用、撥水加工、サニタイズ抗菌加工、特殊すべり止め
入数(双)1
色オレンジ/ダークブラウン
厚さ(mm)約1.8
ゲージ数13
材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
PEフィルムが入っている防水防寒手袋です。インナーフリースで、ポカポカ。滑りづらい素材使用。軽くて、丈夫な素材使用。3Mシンサレート使用し、(高機能・中綿素材)寒い季節でも快適に作業が出来ます。薄くて、暖かい。
用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他
材質PVC被膜、ポリウレタン布、アクリルフリース、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水
色ブルー×ブラック
入数(双)1
材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム
仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温
ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。
冷凍庫内・極寒霊地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
機能防水、防寒
色オレンジ+ブラック
サイズF
全長(cm)26.5
材質(掌側)撥水加工マイクロファイバー、防水ポリ、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、防水ポリ、THINSULATE、フリース
厚さ(mm)測定不可
入数(双)1
中指長(cm)12.5
手のひらまわり(cm)25
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
柔らかく軽作業に最適、防水防寒のインナーグローブとしても使用できます
用途防寒手袋
機能防水・防寒
入数(双)1
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。機械操作に。倉庫内作業、運送業に。ウインタースポーツ、アウトドアなどに。
仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー
厚さ(mm)2.4
色ブラック
規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠
入数(双)5
材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア)
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.14MB)
冬でも暖かい防寒タイプ。
オールコーティングによる抜群の防水性。
柔軟性が高く手の感覚を損ないません。
天然ゴムによる高グリップ力。
低温でも柔らかさを保ちます
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
色茶色/白
材質裏地:綿(裏起毛)樹脂部:天然ゴム
入数(双)1
機能防寒性
材質(すべり止め)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8
色オレンジ
材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル
材質(樹脂部)天然ゴム
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズM
全長(cm)26.5(Lサイズで)
エスコ品番EA915GF-115
1個
¥1,280
税込¥1,408
欠品中
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズL
全長(cm)26.5
エスコ品番EA915GF-116
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
用途警備、アウトドア、日曜大工
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
機能防水インナー
手のひらにPパターンを採用したタイヤのような強力なグリップ力を発揮。また防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ。従来のノンスリップライナーの機能はそのままにゴワつかずモノを把持することが可能です。
色黒
機能防水インナー
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)PVC
材質(インナー)PVC
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
防寒用手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。