防寒用手袋は、作業環境が寒冷地などの場合にさまざまな作業がしやすいように作られている手袋です。内側がフリースになっているなど防寒のための加工が施され、冷たさが手や指に伝わりにくく、手のかじかみにより作業が妨げられません。表面を防水加工してあるタイプものや洗濯が可能なものなどがあり、作業内容によって使い分けることもできます。長さも手首までのタイプや肘の近くまであるタイプの手袋と豊富で、好みの色やサイズ、作業者のニーズに合わせて一番使いやすいものを選べます。
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。
冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
中指長(cm)10
材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース
厚さ(mm)測定不可
色オレンジ+ブラック
サイズF
入数(双)1
機能透湿、防水、防寒
全長(cm)31
手のひらまわり(cm)27
手の平幅(cm)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
二重のライナー構造で保温性を向上したタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ?加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など
色ブラック/ダークブラウン
材質(手袋)アクリル、ポリエステル
材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.6
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
入数(双)1
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。
用途冷凍庫内作業。清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。
材質本体:ポリエステル・アクリル、コーティング:天然ゴム
厚さ(mm)1.8
色オレンジ/ブラック
タイプすべり止めあり
マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。
機能防寒・保温
色ブラック
入数(双)1
材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム
仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)
中指長(cm)8.5
ゲージ13ゲージ
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔らかく暖かいアクリル使用。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
10ゲージ薄手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:アクリル
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
手の平幅(cm)10
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
7ゲージ厚手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
材質アクリル・ポリエステル
色ブラック
サイズフリー
質量(g)480
入数(双)10
機能防寒手袋・裏起毛
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)9.5
ゲージ数7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
¥699
税込¥769
当日出荷
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寒さと湿気から手を保護します。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・品質管理・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)2.1
色ブラック、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
4層構造により雪山でも安心な優れた防水防寒機能を備えた手袋になります。保温力に優れたシンサレートを採用しています。掌あて付きなので強度アップしています。
用途防寒作業全般・海運・船舶・漁業・保冷倉庫作業・運送業
材質表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ポリエステル、内側フィルム:ポリエチレン、手のひら:合成皮革
色黒/赤
入数(双)1
機能防水防寒、保温力
ポリ塩化ビニールとニトリルゴムを配合したことで、ゴムのような柔らかさと、-20度でも固くなりにくい低温性を実現しました。ミトンタイプのインナー一体型です。インナー一体型であるため、保温性に優れます。ミトンタイプだから手にケガをした時包帯を巻いても大丈夫。
色ブルー+ブラック
全長(cm)30
材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿、アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
機能耐油・低温特性
中指長(cm)ミトンタイプの為ありません。
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
材質手の甲:スムーススキン、手の平:デュラキュースキン
色ブラック
入数(双)1
機能完全防水、断熱
冬の作業の強い味方
防寒手袋
中は裏起毛で指先まで暖かい
グリップ力抜群
サイズフリー
全長(cm)25.4
材質・原手:ポリエステル、ナイロン ・インナー:ポリエステル ・すべり止め:天然ゴム
色ブラック/パープル
質量(g)150
入数(双)1
機能防寒性
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)24.4
手の平幅(cm)12.2
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐油手袋 防寒 中厚手
モノタロウ
¥519
税込¥571
裏起毛タイプ、確かな安全性と暖かさ。
手に抜群にフィットする装着感で作業性に優れ、さまざまな作業にオールラウンドに対応します。
コストパフォーマンスに優れ、非常にリーズナブルな防寒手袋です。
材質ポリ塩化ビニール、アクリルボアー加工布
厚さ(mm)10
色ブルー・ブラック
質量(g)150
入数(双)1
機能防寒
全長(cm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
防風・透湿・防水機能を備えた防寒手袋。
用途積雪時の作業やレジャーにも。
材質ポリエステル100%
入数(双)1
機能防水、防寒
裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。天然ゴムコーティングでしっかりグリップ!。ソフトでしなやかな使い心地!。通気性がありムレにくい!
用途寒い日のいろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!
材質手のひら:天然ゴム
色グレー×ブラック
材質(本体)アクリル
入数(双)1
機能通気性
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。
高い防風効果。
耐寒性の高いシリコングリップ。
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
着用中のズレを軽減するファスナータイプ
用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等
材質ポリエステル・SBR
入数(双)1
機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応
材質(すべり止め)シリコン
色(すべり止め)クリア
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)
色ブラック
入数(双)1
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
耐寒温度(℃)-60
多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。
冷凍庫内・極寒霊地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
機能防水、防寒
色オレンジ+ブラック
サイズF
全長(cm)26.5
材質(掌側)撥水加工マイクロファイバー、防水ポリ、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、防水ポリ、THINSULATE、フリース
厚さ(mm)測定不可
入数(双)1
中指長(cm)12.5
手のひらまわり(cm)25
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
寒い日も、内側のフリースで暖かい!
やわらかく手になじみ、動かしやすい!
手首マジック付き!
用途冬の現場仕事に。雪かきや寒い日の屋外作業に。冬のアウトドアやレジャーに
材質手のひら:ポリウレタン
色グレー×ブラック
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒
*二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*発泡ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ガンガン使えるハードタイプ!
用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!。
色ブラック
素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)2.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4232B
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
指出しタイプなので事務作業にも最適です。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズフリー
入数(双)1
機能伸縮性
全長(cm)13
中指長(cm)2
手のひらまわり(cm)18
作業手袋と併用しての使用(インナーグローブ)。高温(45~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。
用途作業着
色ブラック
機能発熱
混率(%)手:ナイロン86・PU14 手首ポリ94・PU6
総丈(cm)32
バッテリー電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)1800
PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。
用途建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。
材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVC
色ブラック
規格防寒規格EN511:12X
機能柔軟性、防寒
全長(cm)25.0~28.5
滑り止め効果PVC
EN規格(ISO 374-1:2016規格)2231B
ブレスサーモ採用のニトリルゴム手袋。冬場の軽作業などにおすすめ。
編み地部分にブレスサーモ繊維を含む糸を使用しており、吸湿発熱効果を得られます。
掌側の樹脂部分はニトリルゴムを採用。
色ブラック
入数(双)1
材質本体:ポリエステル、ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、樹脂部:合成ゴム
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業など
材質樹脂:ポリウレタン樹脂、ニトリル 原手:ポリエステル100%
色ブラック
入数(双)1
機能耐寒性/柔軟性/軽量
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋内装に畜熱保温素材のユニチカ”サーモトロン”フリースを使用。さらに人差し指と親指の先にスマホ操作の可能なハンディータッチ(R)モデル。寒い日でも手袋をつけたまま、簡単なスマホ操作が行え,ベルト部の反射材にはユニチカスパークライトを使用しているので夜間の視認性も抜群
用途水洗可能
コンフォートセンサー
スマホ対応
サーモトロン
材質本体:ハニカム柄合成皮革(親指・人差し指先部:タッチパネル対応合成皮革)/内装:”サーモトロン”フリース(ポリエステル100%)/ベルト部スパークライト(再帰反射)
厚さ(mm)本体:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。柔らかく指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。
用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
充電式バッテリーを採用した電熱式手袋。
手首部分にバッテリーを入れられるファスナーポケット付き。
加熱温度は約25℃~50℃で高温(赤色:約3時間)、中温(青色:約4時間)、低温(緑色:約5時間)に調節可能。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
手のひらにすべり止めがついてグリップ性アップ。
手首をしっかりホールドできる太さ調整アジャスターつき。
袖口部分にしぼり調整ドローコード付き。
収納時に左右をまとめられる結束バックル付き。
用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ タウンユース
サイズフリー
入数(双)1
機能タッチパネル対応・防寒
中指長(cm)8
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
指出しタイプなので事務作業にも最適です。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズフリー
入数(双)1
機能伸縮性
全長(cm)17
中指長(cm)4.5
手のひらまわり(cm)18
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズフリー
入数(双)1
機能伸縮性
全長(cm)17.5
中指長(cm)5.5
手のひらまわり(cm)18
ポリウレタン樹脂を使用し、軽くて、柔らかく、暖かい、防寒手袋を実現。
防寒性に優れた二重アクリルパイル起毛原手を使用することで冬場の作業でも暖かさを保ちます。
特殊ポリウレタンを採用することで、-40℃環境下でもひび割れせず、柔軟性を保ちます。
カフス付きタイプですので、手首を締めることができ、水、雪などの侵入を防ぎます。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性
色ブラック
材質手袋繊維部:ナイロン40% アクリル60% 手袋樹脂部:ポリウレタン、ニトリルゴム カフス部:ポリエステル100%
全長(cm)32
入数(双)1
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。
材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコン
色ブラック
厚さ(mm)2.0
滑り止め効果〇
入数(双)1
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
裏フリースタイプなので防寒用として最適です。伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくいです。通気性・透湿性に優れています。すべり止め効果もあり、細かな作業にも最適です。締め具合を自由に調整できる面ファスナー付きです。
用途建築、土木、運送、配線工事作業などに。
材質手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)、手の甲部・裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.5
色ブラック
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
素材本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
1
2
3
4
次へ
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。