防寒用手袋 :「手袋 ゴム付」の検索結果
防寒用手袋は、作業環境が寒冷地などの場合にさまざまな作業がしやすいように作られている手袋です。内側がフリースになっているなど防寒のための加工が施され、冷たさが手や指に伝わりにくく、手のかじかみにより作業が妨げられません。表面を防水加工してあるタイプものや洗濯が可能なものなどがあり、作業内容によって使い分けることもできます。長さも手首までのタイプや肘の近くまであるタイプの手袋と豊富で、好みの色やサイズ、作業者のニーズに合わせて一番使いやすいものを選べます。
関連キーワード
独自配合の耐寒ニトリルゴムを使用しており、常温・低温環境(-20℃)でもやわらかいままご使用いただけます。指先から手首までは起毛加工で暖かく、手首から上は裏地付きで耐久性があります。履き口部に幅広タイプのゴムが入っているため、締め付けによる痛みを緩和し、ズレ落ちを防止します。濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途冬場の水周り作業など
材質表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、ニトリルシート裏:綿100%(指先~手首/綿起毛)ハトメ:アルミニウム
全長(mm)650
色ブルー
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。