絞り込み
サイズ
全長(cm)
入数
1・5・6・10・12
ブランド
モノタロウ・NICHIEI(日栄産業)・COVER WORK(カバーワーク)・SHIMANO(シマノ)・おたふく手袋・CAPTAIN STAG・ゴートレイド・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・コーコス信岡・三重化学工業・ジェイワークスプランニング・ダイヤゴム・アトム・TRUSCO・勝星産業・ペンギンエース・ニチエイ・ミエローブ・富士手袋工業(天牛)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 防寒用手袋

520件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットインナーグローブ 勝星産業

    ホットインナーグローブ

    勝星産業(2件のレビュー)
    189税込208
    1双
    当日出荷
    冬でも暖かい防寒タイプ。 裏起毛加工により保湿性を高めます。 手首まで暖かい袖長タイプ。 オールコーティング手袋等のインナーにも使用可能。 10ゲージ薄手タイプ
    用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、コーティング手袋の下履き等材質綿・アクリルオレンジサイズフリー質量(g)40入数(双)1機能防寒・裏起毛全長(cm)26中指長(cm)8手の平幅(cm)9ゲージ数10ゲージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防寒手袋 ダイローブ 103 ダイヤゴム

    防寒手袋 ダイローブ 103

    ダイヤゴム(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性は損なわれず、柔軟性を重視。 滑止シワ加工。
    用途冬の建築土木、農林水産業、冷凍庫、雪かき・雪下ろし、冬のスポーツ・レジャー 氷彫刻・雪像作り、極地観測などに材質ポリウレタン 裏地綿100% ボア・起毛アクリル厚さ(mm)2.45(裏地含む)入数(双)1加工滑り止めシワ加工機能耐摩耗性全長(cm)28材質(表)ポリウレタン材質(インナー)ボア+起毛アクリル材質(裏地)綿100%
  • USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
    セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書ブラック質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)消費電力(W)約10電源USB(5V2.0A以上)温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。入数(双)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15機能タッチパネル対応、防寒・保温全長(cm)22材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%モード温度3段階(低・中・高)ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260手首周り(cm)20~24寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。手囲い(cm)23
  • 牛革冷凍庫用5本指作業手袋(長) 柏田製作所

    牛革冷凍庫用5本指作業手袋(長)

    柏田製作所
    5,498税込6,048
    1双
    当日出荷
    冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
    用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボアオレンジ+イエローサイズフリー入数(双)1機能撥水全長(cm)35寸法(高さH×幅W)(mm)350×150
  • ウォームハンド 防水防寒手袋 富士手袋工業(天牛)

    ウォームハンド 防水防寒手袋

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
    用途防寒作業全般にご使用下さい。性能水透過性:1材質コーティング部:天然ゴムWコート規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016材質(手袋)ポリエステル抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2材質(インナー)アクリル繊維ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性2、EN ISO:×耐突刺し性2耐引裂き性4
  • 防寒作業用手袋(タッチパネル操作可能) GranberG

    防寒作業用手袋(タッチパネル操作可能)

    GranberG(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    寒さと湿気から手を保護します。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。
    用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・品質管理・倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)2.1ブラック、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
  • THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
    仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴムブルー×ブラック入数(双)1機能防寒・防水ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
  • 防寒HOLD(ホールド) SHOWA(ショーワグローブ)

    防寒HOLD(ホールド)

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。 発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他オレンジ入数(双)1機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防寒テムレス カフ SHOWA(ショーワグローブ)

    防寒テムレス カフ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,298税込3,628
    1双
    当日出荷
    透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途材質(繊維部)【アウター】ナイロン・ポリウレタン 【インナー】アクリル・ポリエステル・その他【カフ】ポリエステル 【コード】ポリエステル・ポリウレタン材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • すべり止め付き防寒手袋 TRUSCO

    すべり止め付き防寒手袋

    TRUSCO
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
    用途防寒用手袋として。厚さ(mm)2.0材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコンブラック入数(双)1滑り止め効果
  • 防寒手袋 ダイローブ120 ダイヤゴム

    防寒手袋 ダイローブ120

    ダイヤゴム
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    入数(双)1
  • 裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 高田商事

    裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様

    高田商事(3件のレビュー)
    479税込527
    1セット(5双)
    当日出荷から11日以内出荷
    ふわふわ・ぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。作業に最適なスベリ止め付です。
    用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!スベリ止め付で便利です。材質手袋:ポリエステル・綿・その他、スベリ止め部:塩化ビニールサイズフリー入数(双)5機能防寒ゲージ数7
  • 極寒ソフトロング55cm アトム

    極寒ソフトロング55cm

    アトム(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴムを使用しています。
    用途水産加工業、漁業。材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿厚さ(mm)1.1ブルー質量(g)14入数(双)1機能耐寒全長(cm)55
  • のびのび手袋指切り コーコス信岡

    のびのび手袋指切り

    コーコス信岡
    179税込197
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。 屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。 すべり止めがついているのでグリップ性があります。 指出しタイプなので事務作業にも最適です。
    用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時サイズフリー入数(双)1機能伸縮性全長(cm)13中指長(cm)2手のひらまわり(cm)18
  • SBR防寒手袋 勝星産業

    SBR防寒手袋

    勝星産業(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1双
    当日出荷
    冬でも暖かい防寒タイプ。 柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。 高い防風効果。 耐寒性の高いシリコングリップ。 タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。 着用中のズレを軽減するファスナータイプ
    用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等材質ポリエステル・SBR入数(双)1機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応材質(すべり止め)シリコン色(すべり止め)クリア
  • ほかほか防寒裏起毛軍手 10双組 富士手袋工業(天牛)

    ほかほか防寒裏起毛軍手 10双組

    富士手袋工業(天牛)
    569税込626
    1セット(10双)
    当日出荷
    冬場に暖かい、内側が裏起毛になっている軍手です。
    用途冬場の一般作業に。材質エステル・綿・その他サイズフリー入数(双)10機能防寒全長(cm)22.5糸本数(本)2中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19ゲージ数7
  • アクティブグローブ オレゴン(OREGON)

    アクティブグローブ

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚く丈夫な牛革を素材にしているため、手に伝わるチェンソーの振動を抑えます。その上、衝撃を受けやすい左手のほうがより厚く、長時間の作業も苦になりません。使い道はチェンソー作業にとどまらず、アウトドアのさまざまな場面で活躍します。
    クラス0(16m/s)EN規格381-7
  • PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W TOWA(東和コーポレーション)

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

    TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    二重のライナー構造で保温性を向上したタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ?加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
    用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6ブラック/ダークブラウン入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴム材質(手袋)アクリル、ポリエステルゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンフォートグリップ ウォームタイプ 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップ ウォームタイプ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    809税込890
    1双
    当日出荷
    起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。
    用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニング仕様13ゲージ編厚さ(mm)1.8~2.5ダークグレー入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0538EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • WONDER GRIP サーモプラス ユニワールド

    WONDER GRIP サーモプラス

    ユニワールド(22件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」 W構造で圧倒的な保温力&フィット感!! 手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
    材質天然ゴム・アクリルオレンジ入数(双)1機能防寒・保温
  • マジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプ TRUSCO

    マジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    材質表面:豚革 内面:シンサレート厚さ(mm)0.6入数(双)1機能防寒アテ有無掌部補強当て革付袖口仕様マジック式
  • マイクロフリース軽防寒背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    マイクロフリース軽防寒背抜き手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    379税込417
    1双
    5日以内出荷
    細やかに起毛したマイクロフリースの効果により、保温性に優れ、適度な伸縮性とふわっとした肌触りで、心地よい装着感。超極細凹凸加工を施したコーティングが高いグリップ力と、手の動きを妨げない柔軟性を実現させています。
    材質[原手]ポリエステル・ポリウレタン、[コーティング]天然ゴム(超極細凹凸加工)グレー
  • 防寒手袋 ダイローブTG151 ダイヤゴム

    防寒手袋 ダイローブTG151

    ダイヤゴム
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    -70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。一体成型により、水や油がしみこみません。油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。摩耗に強く丈夫で軽量です。表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。安心安全のメイドインジャパンです。
    用途除雪・雪かき・雪下ろしに。冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。洗車・整備、メンテナンス作業に。ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。林業。間伐・伐採作業。ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作。玉掛け周辺業務。土木作業。農作業材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタン厚さ(mm)1.1イエロー全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • あったか裏起毛手袋ひつじ FUKUTOKU(福徳産業)

    あったか裏起毛手袋ひつじ

    FUKUTOKU(福徳産業)
    699税込769
    1組(10双)
    当日出荷
    あったかい裏起毛軍手の10双組
    材質ポリエステル、綿、その他質量(g)545全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5ゲージ数7
  • 防寒手袋アクティブアーマー 97-631 アンセル

    防寒手袋アクティブアーマー 97-631

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。
    用途建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCブラック規格防寒規格EN511:12X機能柔軟性、防寒全長(cm)25.0~28.5滑り止め効果PVCEN規格(ISO 374-1:2016規格)2231B
  • シリコングリップフリースグローブ COVER WORK(カバーワーク)

    シリコングリップフリースグローブ

    COVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)
    679税込747
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかく軽作業に最適、防水防寒のインナーグローブとしても使用できます
    用途防寒手袋入数(双)1機能防水・防寒
  • BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP サーモテック

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    678税込746
    1双
    当日出荷
    繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。 吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
    用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他ブラック入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパースベラン 三重化学工業

    ハイパースベラン

    三重化学工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    裏にパイル起毛加工を施したシームレスパイル原手を使用しているので暖かいのにムレにくい。 原手は抗菌・防臭加工済みなので、汗をかいても嫌な臭いがでにくい。 より作業しやすいためにソフト化を追求しました。 ニューソフトスベランに比べ、ハイゲージ化する事で、ソフトになり使いやすさが格段にアップしました。
    用途寒冷地作業、農林水産業、土木建設業など材質天然ゴム、アクリルパイル起毛入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニライトサーモプラス UVEX(ウベックス)

    ユニライトサーモプラス

    UVEX(ウベックス)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。 アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。 非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
    用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。厚さ(mm)1.4~2.0材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:柔軟なポリマー・コーティングブラック規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 010)入数(双)1コーティング手の甲耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性3
  • PU合皮手袋 おたふく手袋

    PU合皮手袋

    おたふく手袋
    579税込637
    1双
    6日以内出荷
    フィット感に優れたPU合成皮革グローブです。
    用途整備士、土木建築、配送業などに。トラスコ品番835-5721材質掌部:ポリウレタン/甲部:ポリエステルブラックサイズM入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 牛革冷凍庫用2本指作業手袋 柏田製作所

    牛革冷凍庫用2本指作業手袋

    柏田製作所
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
    用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボアオレンジ+グレーサイズフリー入数(双)1機能撥水全長(cm)25.5寸法(高さH×幅W)(mm)255×130
  • 防水防寒手袋 HotLaccu

    防水防寒手袋

    HotLaccu(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    防風・透湿・防水機能を備えた防寒手袋。
    用途積雪時の作業やレジャーにも。材質ポリエステル100%入数(双)1機能防水、防寒
  • 防寒手袋 PowerGrab Thermodex TOWA(東和コーポレーション)

    防寒手袋 PowerGrab Thermodex

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    729税込802
    1双
    当日出荷
    天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
    用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム厚さ(mm)約1.8オレンジ/ダークブラウン入数(双)1機能防寒作業用、撥水加工、サニタイズ抗菌加工、特殊すべり止めゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超グリ 2重防寒 アトム

    超グリ 2重防寒

    アトム
    899税込989
    1双
    当日出荷
    ふんわりパイル起毛であたたかい2重防寒 急ブレーキがかかったようなグリップ力 反射機能付きロゴマーク HI-VIZ(高視認)カラーで暗所でも安心
    材質手袋:アクリル、ナイロン、ゴム、すべり止め:ポリ塩化ビニル入数(双)1機能防寒
  • ワークグラブ ニトリルブレスタイプ mizuno(ミズノ)

    ワークグラブ ニトリルブレスタイプ

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    ブレスサーモ採用のニトリルゴム手袋。冬場の軽作業などにおすすめ。 編み地部分にブレスサーモ繊維を含む糸を使用しており、吸湿発熱効果を得られます。 掌側の樹脂部分はニトリルゴムを採用。
    材質本体:ポリエステル、ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、樹脂部:合成ゴムブラック入数(双)1
  • WetClub クロロプレーン防水防寒ハード COVER WORK(カバーワーク)

    WetClub クロロプレーン防水防寒ハード

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    保温性抜群、手のひらにPVCのアテ付
    用途防寒手袋入数(双)1機能保温・防水・防寒
  • 高視認防水防寒手袋 富士手袋工業(天牛)

    高視認防水防寒手袋

    富士手袋工業(天牛)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。
    用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。入数(双)1材質(甲)ポリエステル材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(反射板)ポリエステル
  • ミエローブ ウインターフィットス 三重化学工業

    ミエローブ ウインターフィットス

    三重化学工業(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
    用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース厚さ(mm)10ブラック入数(双)1機能防寒・吸汗速乾・伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミエローブ ソフトボアツートン 三重化学工業

    ミエローブ ソフトボアツートン

    三重化学工業(4件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    アクリルボア加工布を原手に使い、一般作業用手袋より暖かく二重防寒手袋よりも合理的な価格。汎用品として使いやすい手袋です。
    用途土木建設、機械作業、工場、農林業など多種多様な用途に材質塩化ビニール、アクリル厚さ(mm)10オレンジ+ブラック質量(g)200入数(双)1機能防寒全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモプロライト ベストグリップ

    サーモプロライト

    ベストグリップ
    399税込439
    1双
    4日以内出荷
    ・手袋内部はアクリルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい軽防寒タイプの手袋です。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
    用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
防寒用手袋