0503 防水ネオプレーングローブ
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。
オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
- 用途
- 水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。
バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に。
- 材質
- 手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
- 内容量
- 1双(2枚)
全10種類を絞り込む
サイズ
色
中指長(cm)
全長(cm)
防寒用手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Mサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098カテゴリ






























