手巻き用 :「フィルム 厚さ」の検索結果
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
300(5)
400(2)
500(13)
植物由来の原料を10%以上配合しています。
Co2 1本当たり10.7%削減
環境省COOL CHOICE運動に賛同
バイオマーク番号取得澄み
トラスコ品番206-6149
材質ポリエチレン
質量(kg)2.2
アズワン品番64-1126-73
引張破断強度(daN)540(cm2)
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(kg)1.9
質量(g/本)1900
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン
破断伸度(%)430/900
粘着力g/100mm:8.0
平均破断強度(N)[kg/mm2]5.5/3.5
引裂強度(kg/cm)40/250
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン
質量(kg)2.2
質量(g/本)2200
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(g/本)2200
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
用途荷崩れ防止、梱包。
トラスコ品番398-1797
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.8
タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)
1パック(6巻)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。
従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。
従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。
無紙管タイプ(内径:3インチ)
用途荷崩れ防止
材質ポリエチレン(PE)
タイプ無紙管タイプ
質量(g/本)約2100
引張強度(kgs/cm2)479
焼却してもダイオキシンが発生しません。
紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
トラスコ品番335-8933
材質ポリエチレン
質量(kg)2.2
タイプ無紙管タイプ
質量(g/本)2200
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。