ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
「厚さ(μm)」から絞り込む
ストレッチフィルム(エッジ強化タイプ)TRUSCO翌日出荷
フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。
トラスコ品番257-3514材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明長さ(m)750厚さ(μm)6紙管内径(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応引張破断強度(daN)600/cm2
ストレッチフィルムサンキョウプラテック4日以内出荷から8日以内出荷
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
ストレッチフィルム(手巻用)司化成(3件のレビュー)当日出荷
8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
カラーストレッチ司化成(13件のレビュー)当日出荷
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.8質量(g/本)2800RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 12ミクロン司化成(3件のレビュー)当日出荷
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります