手巻き用 :「LLDPE」の検索結果

ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(μm)」から絞り込む
6(1)
8(1)
2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。 パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に 仕様1ケースに1セット、簡易ホルダー付 セット内容簡易ホルダー1セット 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 質量(kg)2.76
1セット(6巻)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。
トラスコ品番257-3514 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 幅(mm)500 透明 長さ(m)750 厚さ(μm)6 紙管内径(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応 引張破断強度(daN)600/cm2
1巻
2,198 税込2,418
翌日出荷

『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング