物置 :「タイヤ 置き場」の検索結果
物置とは、庭先や勝手口そばなどに設置し、ガーデニング用品、庭の掃除道具、スペアタイヤ、雑貨、レジャー用品やスポーツ用品などの収納に適した設備です。物置は特に大容量の収納力を求められ、設置場所や目的に応じて様々なサイズやデザインが選べます。また、強風や地震などの転倒リスクを防ぐため、アンカー工事による固定がメーカーから強く推奨されている点が特徴です。そのため、設置には専門業者や販売店を通じた工事が必要な場合が多く、安全性を重視した耐久性の高い素材(スチールやアルミなど)が使用されています。物置は防犯対策として鍵付きのものが主流で、住宅外部に設置する用途に最適な収納設備です。
商品豆知識
タイヤ専用収納庫
車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。
タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。
転がり防止用のフックが標準装備です。
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2
扉形式観音開き
ブロック数4
タイプ全面棚
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。