物置 :「物置のドア」の検索結果
物置とは、庭先や勝手口そばなどに設置し、ガーデニング用品、庭の掃除道具、スペアタイヤ、雑貨、レジャー用品やスポーツ用品などの収納に適した設備です。物置は特に大容量の収納力を求められ、設置場所や目的に応じて様々なサイズやデザインが選べます。また、強風や地震などの転倒リスクを防ぐため、アンカー工事による固定がメーカーから強く推奨されている点が特徴です。そのため、設置には専門業者や販売店を通じた工事が必要な場合が多く、安全性を重視した耐久性の高い素材(スチールやアルミなど)が使用されています。物置は防犯対策として鍵付きのものが主流で、住宅外部に設置する用途に最適な収納設備です。
特価
本日7月7日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸
間口(mm)1940
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。