物置 :「防災倉庫」の検索結果
物置とは、庭先や勝手口そばなどに設置し、ガーデニング用品、庭の掃除道具、スペアタイヤ、雑貨、レジャー用品やスポーツ用品などの収納に適した設備です。物置は特に大容量の収納力を求められ、設置場所や目的に応じて様々なサイズやデザインが選べます。また、強風や地震などの転倒リスクを防ぐため、アンカー工事による固定がメーカーから強く推奨されている点が特徴です。そのため、設置には専門業者や販売店を通じた工事が必要な場合が多く、安全性を重視した耐久性の高い素材(スチールやアルミなど)が使用されています。物置は防犯対策として鍵付きのものが主流で、住宅外部に設置する用途に最適な収納設備です。
商品豆知識
高感度デザインの磨かれた物置!
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110
シリーズMr.ストックマン
扉形式引き戸
間口(mm)2200
奥行(mm)1590
仕様基礎ブロック必要数12ヶ別途扉の開き方向は変更可能
棚板耐荷重(kg)(HT-07W)62、(HT-14W)125
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)1590×2200×2110
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)3.5(1.06坪)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)1420×2144
棚板寸法(mm)(HT-07W)697×450、(HT-14W)1397×450
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸
間口(mm)2160
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)5260
高さ(mm)2385
扉形式引き戸
物置 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。