絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • RS PRO(13)
  • サンエス(昌和発條製作所)(9)
  • TRUSCO(5)
  • サミニ(5)
  • 東発(5)
  • アキュレイト(3)
  • KSSC(ケーエス産業)(3)
  • ハイロジック(2)
  • SHK(1)
  • 特殊発條(1)
外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 23(1)
  • 25(4)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 63(4)
自由長(mm)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(6)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 44(4)
  • 51(4)
  • 64(4)
  • 76(4)
  • 89(4)
  • 102(4)
  • 115(4)
  • 127(4)
  • 139(4)
  • 152(4)
  • 178(4)
  • 203(4)
  • 229(4)
  • 254(4)
  • 305(4)
線径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.26(1)
  • 0.29(1)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • (2)
ばね定数(N/mm)
  • 1(2)
  • 4.7(2)
  • 13.1(2)
  • 15.7(3)
  • 16.2(2)
  • 17.5(2)
  • 19.7(3)
  • 29.6(2)
  • 32.8(2)
  • 39.5(2)
  • 43.7(2)
  • 105.3(2)
  • 112.4(2)
  • 119.9(2)
  • 125(2)
  • 130.7(2)
  • 131.6(2)
  • 140.4(2)
  • 156.3(2)
  • 175.4(2)
1・4.7・13.1・15.7・16.2・17.5・19.7・29.6・32.8・39.5・43.7・105.3・112.4・119.9・125・130.7・131.6・140.4・156.3・175.4・ばね定数(N/mm)をもっと見る
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
  • 0.74(1)
  • 0.83(1)
  • 0.98(1)
  • 1.23(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(1)
  • 1.91(1)
  • 10.8(1)
  • 11.3(1)
  • 11.8(1)
  • 12.3(1)
  • 13.2(1)
  • 13.7(1)
  • 14.2(1)
  • 15.2(1)
  • 15.7(1)
  • 16.2(1)
  • 17.2(1)
  • 17.7(1)
  • 19.6(1)
0.74・0.83・0.98・1.23・1.47・1.5・1.91・10.8・11.3・11.8・12.3・13.2・13.7・14.2・15.2・15.7・16.2・17.2・17.7・19.6・許容荷重(N)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(2)
10(5)
12.5(4)
16(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
63(4)
外径(Φmm)をもっと見る
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
639税込703特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
ISO規格ばね TJL 東京発条製作所ISO規格ばね TJL東京発条製作所
229税込252
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ISO規格ばね TJH 東京発条製作所ISO規格ばね TJH東京発条製作所
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
丸線コイルバネ MRタイプ 東京発条製作所丸線コイルバネ MRタイプ東京発条製作所
669税込736
1ケース(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
ISO規格ばね TJB 東京発条製作所ISO規格ばね TJB東京発条製作所
299税込329
1個
4日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
樹脂ガイド RGシリーズ 東京発条製作所樹脂ガイド RGシリーズ東京発条製作所
399税込439
1個
3日以内出荷
樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 ばね本来の耐久性を維持することができます。
材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)使用温度範囲(℃)110以下
高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ東京発条製作所
649税込714
1個
7日以内出荷
用途プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品にアイボリー使用温度範囲(℃)-30~80未満
樹脂ガイド RG 東京発条製作所樹脂ガイド RG東京発条製作所
569税込626
1個
翌々日出荷
樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法F(mm)27
ISO規格ばね TJM 東京発条製作所ISO規格ばね TJM東京発条製作所
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
圧縮コイルバネ