絞り込み
外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 23(1)
  • 25(4)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 63(4)
自由長(mm)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(6)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 44(4)
  • 51(4)
  • 64(4)
  • 76(4)
  • 89(4)
  • 102(4)
  • 115(4)
  • 127(4)
  • 139(4)
  • 152(4)
  • 178(4)
  • 203(4)
  • 229(4)
  • 254(4)
  • 305(4)
線径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.26(1)
  • 0.29(1)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • (2)
ばね定数(N/mm)
  • 1(2)
  • 4.7(2)
  • 13.1(2)
  • 15.7(3)
  • 16.2(2)
  • 17.5(2)
  • 19.7(3)
  • 29.6(2)
  • 32.8(2)
  • 39.5(2)
  • 43.7(2)
  • 105.3(2)
  • 112.4(2)
  • 119.9(2)
  • 125(2)
  • 130.7(2)
  • 131.6(2)
  • 140.4(2)
  • 156.3(2)
  • 175.4(2)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
  • 0.74(1)
  • 0.83(1)
  • 0.98(1)
  • 1.23(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(1)
  • 1.91(1)
  • 10.8(1)
  • 11.3(1)
  • 11.8(1)
  • 12.3(1)
  • 13.2(1)
  • 13.7(1)
  • 14.2(1)
  • 15.2(1)
  • 15.7(1)
  • 16.2(1)
  • 17.2(1)
  • 17.7(1)
  • 19.6(1)
0.74・0.83・0.98・1.23・1.47・1.5・1.91・10.8・11.3・11.8・12.3・13.2・13.7・14.2・15.2・15.7・16.2・17.2・17.7・19.6・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • 東京発条製作所
  • TRUSCO(6)
  • サミニ(5)
  • 東発(5)
  • アキュレイト(3)
  • KSSC(ケーエス産業)(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • ハイロジック(2)
  • SHK(1)
  • 特殊発條(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(2)
10(5)
12.5(4)
16(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
63(4)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • ISO規格ばね TJL 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJL

    東京発条製作所
    229税込252
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • ISO規格ばね TJH 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJH

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
  • ISO規格ばね TJM 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJM

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • ISO規格ばね TJB 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJB

    東京発条製作所
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
  • 樹脂ガイド RGシリーズ 東京発条製作所

    樹脂ガイド RGシリーズ

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 ばね本来の耐久性を維持することができます。
    材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)使用温度範囲(℃)110以下
  • 高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ

    東京発条製作所
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    用途プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品にアイボリー使用温度範囲(℃)-30~80未満
  • 丸線コイルバネ MRタイプ 東京発条製作所

    丸線コイルバネ MRタイプ

    東京発条製作所
    669税込736
    1ケース(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
  • 樹脂ガイド RG 東京発条製作所

    樹脂ガイド RG

    東京発条製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
    寸法F(mm)27
圧縮コイルバネ