絞り込み
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
0.023・0.03・0.032・0.043・0.049・0.052・0.053・0.055・0.056・0.057・0.069・0.071・0.081・0.09・0.1・0.106・0.134・0.137・0.196・0.49・ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
0.29・0.49・0.64・0.74・0.76・0.78・0.88・0.882・0.93・0.98・1.13・1.16・1.18・1.52・1.62・1.67・3.24・21.85・31.38・53.94・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・サンエス(昌和発條製作所)・KSSC(ケーエス産業)・エスコ・TRUSCO・SHK・東京発条製作所
引張コイルバネとは、コイル状に巻かれたピアノ線や銅線などの線材の両端にフックを取り付けた引っ張りバネ。その使用範囲は広くOA機器や自動車部品、おもちゃ、電子部品、産業機器、自転車などさまざまな分野で使用されています。素材にはステンレスやピアノ線などが使われており、使用する部位によって長さが変わり、耐重性も異なるため注意が必要です。1袋10~20個入りでの販売が主流ですが、商品によっては2~5個で販売されています。
「自由長(mm)」から絞り込む

引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(2個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
引きバネ SUS304
(34件のレビュー)¥95~税込¥105~1パック(2本)当日出荷両端のフックを引っかけて使用するバネです。用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。材質SUS304ばねの種類引きばね販売区分業務用
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)
アキュレイト(14件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から13日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(1個)ほか当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
引きバネ SWC
(25件のレビュー)¥86~税込¥95~1パック(2本)当日出荷両端のフックを引っかけて使用するバネです。用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。材質SWCばねの種類引きばね販売区分業務用
DSシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
精密引張スプリング(22-B120~22-B444)
サミニ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(4個)5日以内出荷ステンレス製の引張ばねです。材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製
フジキン¥719~税込¥791~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
波型スプリングロールピンセット (ステンレス製)
エスコ¥6,010税込¥6,6111セット翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。材質ステンレス硬度HRC42~48表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥599~税込¥659~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:14mm 長さ:61mm 荷重:400N
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷RS PRO 21仕様材質 = スチール自由高さ = 61mm最大延長長さ = 73.2mm外径 = 14mm線径 = 2.8mm初張力 = 400Nばね定数 = 27.9N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み引張ばね
サミニ¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷から8日以内出荷フック部をプレートにした引張ばねです。表面処理防錆油塗布巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(10個)ほか翌々日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)フロントリング&バックリング 黄銅製
フジキン¥199~税込¥219~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製
フジキン¥719~税込¥791~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製
フジキン¥199~税込¥219~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥779~税込¥857~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製
フジキン¥369税込¥4061個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)12.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥779~税込¥857~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥599~税込¥659~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット
フジキン¥669~税込¥736~1個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応