絞り込み
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
0.023・0.03・0.032・0.043・0.049・0.052・0.053・0.055・0.056・0.057・0.069・0.071・0.081・0.09・0.1・0.106・0.134・0.137・0.196・0.49・ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
0.29・0.49・0.64・0.74・0.76・0.78・0.88・0.882・0.93・0.98・1.13・1.16・1.18・1.52・1.62・1.67・3.24・21.85・31.38・53.94・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・サンエス(昌和発條製作所)・KSSC(ケーエス産業)・エスコ・TRUSCO・SHK・東京発条製作所
「自由長(mm)」から絞り込む

引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(10個)ほか翌々日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)
波型スプリングロールピンセット
エスコ¥5,250税込¥5,7751セット翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。鉄製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。材質鉄硬度HRC45~53表面処理テンパーカラーケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)キャップユニオン 黄銅製
フジキン¥369税込¥4061個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)23.4材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージパネルユニオン 黄銅製
フジキン¥2,798税込¥3,0781個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】9.52、【B】Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥3,598税込¥3,9581個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)72.3高さ(mm)22.4材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手XPDW継手Xねじ込み式接続【A】12.7、【B】12.7、【C】Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージパネルユニオン 黄銅製
フジキン¥2,298税込¥2,5281個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)51.7材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥779~税込¥857~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボユニオン 黄銅製
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製
フジキン¥1,498税込¥1,6481個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.3材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ナット 黄銅製
フジキン¥129~税込¥142~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエルユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998税込¥2,1981個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)50.2高さ(mm)26.8材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式XPDW継手接続【A】6、【B】R1/4、【C】6RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーエルゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式XPDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエスユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手XPDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン(NPT) 黄銅製
フジキン¥599税込¥6591個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)37.4材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】1/4NPT(M)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ナット 黄銅製
フジキン¥129~税込¥142~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボユニオン 黄銅製
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製
フジキン¥389~税込¥428~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)キャップユニオン 黄銅製
フジキン¥369~税込¥406~1個46日以内出荷から76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
フジキン¥1,998税込¥2,1981個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)47.2材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】12.7、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
フジキン¥889税込¥9781個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)42.1材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】8、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥779~税込¥857~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)37.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)パネルユニオン 黄銅製
フジキン¥1,498税込¥1,6481個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ポジショナブルタイプエルボハーフユニオン(G)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)27材質(本体)ASTM A182 F316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】G1/8(M)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ハーフユニオン
フジキン¥1,398税込¥1,5381個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)44.7材質(本体)ASTM A479 316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】R3/4RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok(インチ)ゲージユニオン(G)
フジキン¥1,398税込¥1,5381個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)35.3材質(本体)ASTM A479 316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】3.2、【B】G1/4(F)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゲートスプリング 長さ:254mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS Pro ゲートスプリング、 254 mmこの自閉式ゲートスプリングは、信頼性が高く、ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。Gates 自由長が 254 mm のこのスプリングは、張力を調整できるため、圧縮したり伸長したりしてスパンに合わせることができます。目的の動作が完了するまで、レンチで簡単に締め付けられます。黒エポキシ仕上げの高品質スチール製で、 Durable and a 腐食耐性を備えています。こうした理由から、悪天候や通常の損耗に耐えられるため、過酷な環境条件に適しています。 これらのスプリングは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準の要件に準拠しています。汎用構造により、左開きゲート Gates と特長と利点.自閉式ゲートスプリング . 254 mm の自由長 .高品質スチール製 .耐摩耗性に優れた黒色エポキシ仕上げ .張力を調整可能 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = スチール自由高さ = 254mm
RS PRO 引張りばね 外径:7mm 長さ:35mm 荷重:1N
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷ステンレス鋼 引張バネ仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 35mm最大延長長さ = 101.50mm外径 = 7mm線径 = 0.63mm初張力 = 1Nばね定数 = 0.13N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:6mm 長さ:41.4mm 荷重:7.9N
RS PRO¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷RS PRO V19仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 41.4mm最大延長長さ = 125.70mm外径 = 6mm線径 = 0.55mm初張力 = 7.9Nばね定数 = 0.08N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:3.5mm 長さ:26.40mm 荷重:13.1N
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷ステンレス鋼 引張バネ仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 26.40mm最大延長長さ = 41.10mm外径 = 3.5mm線径 = 0.55mm初張力 = 13.1Nばね定数 = 0.75N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:7mm 長さ:49mm 荷重:45.3N
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷RS PRO V19仕様材質 = スチール自由高さ = 49mm最大延長長さ = 81.7mm外径 = 7mm線径 = 1mm初張力 = 45.3Nばね定数 = 1.18N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:10mm 長さ:50mm 荷重:24N
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷ピアノ線 引張バネ仕様材質 = スチール自由高さ = 50mm最大延長長さ = 142.20mm外径 = 10mm線径 = 0.9mm初張力 = 24Nばね定数 = 0.23N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:5.5mm 長さ:39.00mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷ピアノ線 引張バネ仕様材質 = スチール自由高さ = 39.00mm最大延長長さ = 64.60mm外径 = 5.5mm線径 = 0.8mmばね定数 = 1N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:7.5mm 長さ:38.5mm 荷重:15.4N
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷ピアノ線 引張バネ仕様材質 = スチール自由高さ = 38.5mm最大延長長さ = 106.00mm外径 = 7.5mm線径 = 0.7mm初張力 = 15.4Nばね定数 = 0.2N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:7mm 長さ:35mm 荷重:12.2N
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷ピアノ線 引張バネ仕様材質 = スチール自由高さ = 35mm最大延長長さ = 101.5mm外径 = 7mm線径 = 0.63mm初張力 = 12.2Nばね定数 = 0.16N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:4.5mm 長さ:31mm 荷重:18.3N
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷ピアノ線 引張バネ仕様材質 = スチール自由高さ = 31mm最大延長長さ = 53.6mm外径 = 4.5mm線径 = 0.63mm初張力 = 18.3Nばね定数 = 0.7N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:5.5mm 長さ:27.7mm 荷重:7.80N
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷ピアノ線 引張バネ仕様材質 = スチール自由高さ = 27.7mm最大延長長さ = 80mm外径 = 5.5mm線径 = 0.5mm初張力 = 7.80Nばね定数 = 0.13N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:4mm 長さ:27.2mm 荷重:4.26N
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷ピアノ線 引張バネ仕様材質 = スチール自由高さ = 27.2mm最大延長長さ = 95.7mm外径 = 4mm線径 = 0.36mm初張力 = 4.26Nばね定数 = 0.06N/mm
RS PRO 引張りばね 外径:25mm 長さ:109mm 荷重:1110N
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(3個)7日以内出荷ピアノ線 引張バネ仕様材質 = スチール自由高さ = 109mm最大延長長さ = 128mm外径 = 25mm線径 = 5mm初張力 = 1110Nばね定数 = 49.7N/mmRoHS指令(10物質対応)対応