引張コイルバネとは、コイル状に巻かれたピアノ線や銅線などの線材の両端にフックを取り付けた引っ張りバネ。その使用範囲は広くOA機器や自動車部品、おもちゃ、電子部品、産業機器、自転車などさまざまな分野で使用されています。素材にはステンレスやピアノ線などが使われており、使用する部位によって長さが変わり、耐重性も異なるため注意が必要です。1袋10~20個入りでの販売が主流ですが、商品によっては2~5個で販売されています。
商品豆知識
「自由長(mm)」から絞り込む
11.6(6)
14.9(6)
15.8(6)
16(10)
18.7(6)
20(8)
25(13)
53(6)
71(6)
120(7)
自由長(mm)をもっと見る
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
『バネ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。