シャフトホルダ :「軸受用座金」の検索結果
シャフトホルダはシャフトを保持・固定する金具です。シャフトが用いられる機械類とセットで用いられることが多く、一般機械など幅広い用途があります。組み合わせるシャフトの径に合わせるのはもちろんですが、取り付けのスペースなどに応じてフランジの形状を選択できます。材質はステンレスやアルミ、スチールなどですので、使用環境に適したものをお選びください。また、ベアリングホルダもシャフトホルダのカテゴリに含まれます。
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
13(1)
16(1)
20(1)
25(1)
30(1)
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
軸穴径公差H7
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。