非常用袋・セット :「運動会 用具」の検索結果
非常袋とは地震などの災害時に避難するときに必要なものを入れるためのリュックや袋。非常袋は耐熱性、耐火性、防水性に優れ、軽量のものが好まれます。リュックはポリエステルが使用されていることが多く、袋の場合は耐熱・耐火アルミ加工をされた生地が使われている商品が多いです。避難するときのことを考慮して、軽量で持ち運びしやすいデザインのものが人気。携帯食料や水、衛生用品などの避難道具とセットにされ販売されているものが多く見られます。
防災セットを収納して移動する際に従来の「非常持出袋」よりも実用的でより身体にフィットし、疲れも軽減できるリュックとして開発しました。移動途中に一休みしたり避難所で下半身の疲れを癒すことの出来るリクライニング開閉式座椅子クッションを装備しました。 。山登り、レジャー、ハイキング、運動会等々アウトドアバックパックとして、あらゆるシチュエーションで使用できるようにデザインしています。 。背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。
仕様開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×500
バッグ容量(L)26
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
非常用袋・セット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。