ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
2.4
2.4(2)
3.7
3.7(2)
4.5~5.4
4.5~5.4(2)
5
5(3)
AC電源
AC電源(2)
ソーラー充電
ソーラー充電(12)
ダイナモハンドル充電
ダイナモハンドル充電(21)
単三乾電池
単三乾電池(34)
単四乾電池
単四乾電池(25)
専用充電池
専用充電池
電源をもっと見る
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 使用電池単4乾電池3本使用(別売) 内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35 充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として 付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm)146×62×78 質量(g)300 全光束(Lm)80 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴 使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間 使用電池リチウムイオン電池 入力端子USB Micro-B(DC5V) 充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh)2850 出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下) 防滴構造IPX3 光色昼光色
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書 寸法(mm)202×90×80 質量(g)520 電源リチウムイオンバッテリー 周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応 使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間 充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間 バッテリー電圧(V)3.7 定格作動電圧(V)2.7~4.2 バッテリー容量(mAh)4000 防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。 USB出力:5V/1A
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト
災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品
用途災害発生時・停電時に 仕様LEDライト:1W/110lm 6500K 付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 消費電力(W)6 出力DC5V 0.85A 周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源DC5V 1A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 材質ABS樹脂 質量(g)約380 連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分 最大消費電力(W)10 充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1 内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大) 防水性IPX3(生活防水) 動作電圧(V)2.7~4.2
1台
6,500 税込7,150
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センター商事ソーラーダイナモラジオライト
エコ商品
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ 付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約350 電圧(V)2.7~4.2 電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売) 最大出力(W)1.5 明るさ(W)LED:1、読書:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77 周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz 機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ バッテリー電圧(V)3.7 ソーラーパネル出力0.45W バッテリー容量(mAh)4000 出力端子USB:5V/1.7A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。 ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。 緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA 材質本体:ABS樹脂 質量(g)230 電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル 使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間) 連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8 機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45 充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時) バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V) 充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A 明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

持ち運びしやすいのに多機能♪ サイレン&ライト&FMラジオ機能。
電源充電池 機能ライト・モバイルバッテリー・FMラジオ・サイレン 付属品USBケーブル 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)約145×55×45 質量(g)約130 光源LED3灯 充電方式手回し・USB充電
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

太知ホールディングス防水備蓄ラジオ
エコ商品
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください 材質ABS樹脂 質量(g)208 電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69 連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間 機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能 LEDΦ5mm白色LED×3 受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) 素材ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 サイレンサ出力音量76db
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)2000 寸法(mm)約229×88×150 質量(g)約616 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子USB TYPE-C 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色9灯 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質PC+ABS 寸法(mm)約180.4×Φ56.3 質量(g)約269 電源充電池内蔵 全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000 機能LEDライト 光源OSRAM社製20W型LED×1粒 バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)3.6 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A 充電時間(時間)約4~5 使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16 作業温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66級防水(生活防水) 照射距離(m)最大約500 充放電回数(回)約500 照射角度(°)約15
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ 付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)260 消費電力(W)最大9 電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6 定格出力5V800mA 機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当) 入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応) 充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分) スピーカー4Ω3W 受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応) 出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)800 寸法(mm)約184×81×117 質量(g)約332 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子DCプラグ 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅) 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

2WAY電源(USB充電・手回し充電)で電源のない場所でも安心。LEDライト・スマホ充電・ラジオ機能・非常用アラームの4機能。アジャスター付きストラップで落下防止
用途防災時、レジャー、車載用 付属品USB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書 質量(g)150 出力電圧DC5V 0.5A 連続使用時間(時間)LEDライト/10、ラジオ/14 周波数帯域(kHz)ラジオ:AM522~1710、FM76~108MHz 色温度(K)LEDライト:6000~6500 充電時間(時間)約4(USB充電) 内蔵電池リチウムイオン電池/800mAh3.7V 明るさ(Lm)LEDライト:90 入力電圧DC5V 0.5A
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ファミリー・ライフラジオ付きマルチランタン
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)(約)300 電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ) 連続使用可能時間約3時間 充電時間(時間)(USB充電)約3 受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)手回し充電ラジオライト
エコ商品
乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。 上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。 USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。 夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。 防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。
付属品取扱説明書/保証書、ハンドストラップ 質量(g)270 電源内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×95 機能ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LED LEDスポットライト/ランタン(切替式) スピーカー出力(mW)約150 端子イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LS40-F ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。 LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。 使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売) 機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン 全光束(Lm)400 照射角度(°)360 調光範囲2段階 点灯時間(時間)約12~24 受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz 入力端子USB micro Bタイプ 出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA) 防水保護等級IP44 寸法(mm)93×248×85
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

いざと言う時にこれ1台でマルチに活躍するラジオライト。 明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。 高光度白色LEDライトを装備、闇をシャープに照らします。 広範囲を照らすLEDランタン機能、携帯充電機能付。
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)、ストップ 寸法(mm)177×52×60 質量(g)230 電源手巻きダイアナモ、アルカリ単4×3本(別売)、USB充電、内蔵蓄電池:NI-MH/300mAh 機能LEDライト(白色1灯)、LEDランタン(白色3灯)、AM/FMラジオ、サイレン、プラグイン携帯電話充電機能、USB充電機能、ダイナモハンドル(ラジオ・ライト緊急用)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット 充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心 LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け 平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能 フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯 充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能 ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利
仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone 付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書 材質ABS オレンジ・グレー 表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯 周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可) 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能 LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン 充電時間(時間)約12(USB充電) 入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

TV100 充電式ラジオ付テレビ マキタ 動画あり
好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz) 付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本 質量(kg)5.2(バッテリ除く) 最大出力(W)(実用)7×2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時) 周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz 周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHz ディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm] 接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A) アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式 画素数1024×600 タイマーおはようタイマー、オフタイマー 防水保護等級IPX4 Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2 スピーカーサイズ(mm)90×2個
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

アウトドアにもピッタリの懐中電灯+ランタン機能。
電源充電池・USB充電または単3電池×3本使用(別売) 機能ライト(懐中電灯・ランタン)・FMラジオ 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)約Φ75×215 質量(g)約210 光源LED5灯・LED1灯 充電方式手回し・USB充電
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオ
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
質量(g)290 電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売) 本体寸法(mm)190×150×55 液晶サイズ4.3インチ 解像度480×272 スピーカー最大出力1.25W(8Ω) コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック 受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz 充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

PRIME STAR(プライム・スター)防災用ライト リチウムイオン蓄電池内
エコ商品
バッテリー内蔵のライト、一晩中点灯しても大丈夫。 防水性ばっちり、強力マグネット付き。 携帯電話2台分の蓄電容量あり。
質量(g)280 バッテリー容量(mAh)4000(14.8Wh) 電源専用充電池 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリーLi-ion 連続点灯時間(時間)LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6 寸法(mm)35×35×242 バッテリー電圧(V)3.7 色温度(K)6000 動作温度範囲(℃)0~40(保証) 入力DC5V/1A 機能LEDライト/防水/携帯電話充電可 充電時間(時間)~3 出力(W)DC5V/2.4A 全光束(Lm)200 最大消費電力(W)2
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビ
手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。 SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。 操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。 背面に自立スタンド付き。
電源単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電) 機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×38×89.5 質量(g)約295(電池含まず) 画面サイズ4.3インチカラー液晶(480×272) 出力(W)1(スピーカー音声) インピーダンス(Ω)8 その他LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ 付属品取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター 仕様【イヤホン端子】2(イヤホン別売)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

PRIME STAR(プライム・スター)EMARGENCY LIGHT (防災ライト)
用途懐中電灯・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー 仕様点灯モード:連続切替、マグネット付き、防水機能 付属品USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)40×40×242 質量(g)265 電源専用充電池 定格出力(W)4 機能LEDライト・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー 充電時間(時間)約7 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:5200 充電可能回数500回 入出力In:5V、Out:5V/1A 定格光束(Lm)280 連続点灯時間(時間)懐中電灯:30、LED:弱30・中20・強8、虫除け灯(橙):20、SOS信号(赤/青):30
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷

シンプル&エレガントなデザイン、しかも機能的なインテリアライト。 伸ばすと点灯、畳むと消灯。 電球色・昼白色の自動切り換えも、常時点灯も可能。 USB充電で5~6時間点灯。
付属品吊下げ用マグネット、USB/microUSBケーブル 材質木製合板、タイベック、磁石 質量(kg)約0.17 サイズ(cm)閉じた時:約10.2×10.2×3.4、広げた時:約10.2×10.2×28.0 定格出力(W)2 機能3モード:電球色/昼白色/交互点灯(電球色⇔昼白色) 使用電池3.7V/1200mAh 保護機能過充電保護回路付き 充電時間(時間)約1~2 アズワン品番64-9722-03 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)約4~5
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

AM/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る「80dB」!夜間蓄光!スマホなどをUSBで充電できる! 小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電源専用充電池、ダイナモハンドル充電 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 付属品USBケーブル 質量(g)134 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163 使用時間(分)手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5 周波数AM:522~1656kHz、FM:76~108MHz バッテリーリチウムイオン 色温度(K)8000 照度(Lx)370(1m) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 電池寿命約500回 充電時間(時間)USB:3 バッテリー容量(mAh)800 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)21 連続点灯時間(時間)5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。
電源充電池 機能ライト・FMラジオ 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)約117×55×48 質量(g)約120 光源LED3灯 充電方式手回し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ソーラー充電&USB充電& 手回し充電。非常時の備えに、アウトドアの お供に!サイレン時は赤色LED 4灯が点灯。安心の多機能!
電源充電池または単3電池×3本使用(別売) 機能ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン 材質本体:ABS樹脂・AS樹脂 寸法(mm)約140×70×205 質量(g)約450 光源LED5灯・LED8灯・サイレン時赤色LED4灯
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷