絞り込み
電源
  • 電源AC電源
  • 電源2.4(2)
  • 電源3.7(2)
  • 電源4.5~5.4(2)
  • 電源5(3)
  • 電源10.8(1)
  • 電源18(1)
  • 電源100(1)
  • 電源ソーラー充電(12)
  • 電源ダイナモハンドル充電(25)
  • 電源単一乾電池(1)
  • 電源単三乾電池(33)
  • 電源単四乾電池(26)
  • 電源専用充電池(30)
機能
  • FM/AMラジオ(2)
  • LEDライト(2)
  • サイレン機能(2)
  • 携帯電話充電可(2)
ブランド
  • タマハシ(2)
  • マキタ(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • UBUKATA(1)
  • プラスマイナスゼロ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
2.4
2.4(2)
3.7
3.7(2)
4.5~5.4
4.5~5.4(2)
5
5(3)
AC電源
AC電源
ソーラー充電
ソーラー充電(12)
ダイナモハンドル充電
ダイナモハンドル充電(25)
単三乾電池
単三乾電池(33)
単四乾電池
単四乾電池(26)
専用充電池
専用充電池(30)
防災ラジオ プラスマイナスゼロ防災ラジオプラスマイナスゼロ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。
付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16光源【LEDランタン】電球色、昼光色防塵防水性能IP54ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用)スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用)明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16音量(dB)【SOSアラーム】約81Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2
PiomaここだよライトS UBUKATAPiomaここだよライトSUBUKATA(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。 地震・停電で自動点灯するので、懐中電灯を探す不安を解消しました。
内蔵電池ニッケル水素電池(2.4V650mAh)仕様【点灯震度】4~5相当以上トラスコ品番773-7076材質ABS樹脂幅(mm)62高さ(mm)96質量(g)175奥行(mm)32電源(V)AC100消費電力(W)0.4電球(W)0.5明るさ(Lx)10点灯時間地震ライト:約10分、停電ライト:約10分、消灯後の足元灯:約30秒、携帯灯:約6時間(満充電時)
充電式ラジオ付テレビ マキタ充電式ラジオ付テレビマキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本質量(kg)5.2(バッテリ除く)最大出力(W)(実用)7×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHzディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式画素数1024×600タイマーおはようタイマー、オフタイマー防水保護等級IPX4Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2スピーカーサイズ(mm)90×2個
手回し&乾電池&外部電源これであんしん テレビラジオ 太知ホールディングス手回し&乾電池&外部電源これであんしん テレビラジオ太知ホールディングス
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きテレビラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。
付属品USB-A-Cケーブル(1m)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)300電源キャパシタ2.7V100F、単3乾電池×3(別売り)、USB外部入力:PC5V、ACアダプター:AC100V(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×40×85動作時間約150回/分で10分手回し:ワンセグテレビ5分・FM約48分・AM約60分・LED約80分・サイレン約90分(テレビ/ラジオは最大音量の1/3の音量)、アルカリ乾電池:ワンセグテレビ約12時間・FM約45時間・AM約48時間・LED約150時間・サイレン約41時間LED高輝度白色LED Φ5mm×1警報出力75db/m受信周波数AM:522~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、ワンセグテレビ:UHF13~62chアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
エレット 多機能スタミナラジオライト タマハシエレット 多機能スタミナラジオライトタマハシ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
コンパクトなのに機能充実のラジオライトです。大容量のバッテリーで長持ち!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!
用途防災に。付属品USBケーブル(Atype-Ctype)寸法(mm)約150×45×80ブラック質量(g)270電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電、単4乾電池×3本使用(別売り)機能ライト、モバイルバッテリー、AM/FMラジオ、サイレン光源LED1灯
エレット 多機能スタミナラジオライト タマハシエレット 多機能スタミナラジオライトタマハシ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
コンパクトなのに機能充実のラジオライトです。大容量のバッテリーで長持ちです。コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!
用途防災に。付属品USBケーブル(Atype-Ctype)寸法(mm)約150×45×80レッド質量(g)270電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電、単4乾電池×3本使用(別売り)機能ライト、モバイルバッテリー、AM/FMラジオ、サイレン光源LED1灯
ラジオ・ライト