ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
防災用簡易ライト ルミカ防災用簡易ライトルミカ(2件のレビュー)
599税込659
1パック(3本)
当日出荷
地震、停電時に大活躍! 備えて安心。緊急簡易ライト! 火、電気は不要。発熱しない。 軽く曲げるだけで光る。 強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に寸法(mm)(発光体)Φ15×180
三角停止板型 緊急COBライト ゼニス[防災用品]三角停止板型 緊急COBライトゼニス[防災用品](3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質HIPS他寸法(mm)170×188×48質量(g)274機能LEDライト使用電池単3乾電池×3本(別売)点灯時間(時間)点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
防災用ルミカライト ルミカ防災用ルミカライトルミカ
599税込659
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
シンプル懐中電灯 乾電池式 コンテック(KONTEC)シンプル懐中電灯 乾電池式コンテック(KONTEC)
499税込549
1個
翌々日出荷
最長約50時間点灯する安心のロングライフ
用途暗所の行動照明電源単三乾電池×2本(別売)光束(Lm)38点灯時間(時間)約50
非常用多機能ハンマーライト トレードワン非常用多機能ハンマーライトトレードワン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8つの機能が1つになった非常用の多機能ハンマーライトです。 車に1つ置いておくと非常時に安心です。車の常備灯に! ヘッドライト・COB面ライト・可動強力グリップ・ガラス割りハンマー・ フック・シートベルトカッター・強力マグネット・360度自由回転。
材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチロール、ハンマー部:鉄、カッター部:鋼質量(g)約155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×42×220保証期間6ヶ月光束(Lm)(最大)ヘッドライト:約80、COB面ライト:約300
充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション充電式COB LEDライトミニヒロ・コーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
小さいけどとってもパワフル発光手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!ボタン一つで3つの発光切り替え!COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン本体質量(g)45使用時間(分)約80(MEDIUMモード時)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)2LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
シンプルラジオ 乾電池式 コンテック(KONTEC)シンプルラジオ 乾電池式コンテック(KONTEC)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
誰でも簡単に扱えるシンプルモデル。AM/FM(ワイドFM対応)スピーカー使用時連続使用時間40時間(音量50%)イヤホン使用時連続使用時間55時間(音量50%)
用途災害の状況を知る材質(本体)ABS/PVC/スチール周波数帯域(AM)(kHz)535~1605周波数帯域(FM)(MHz)76~108
手動式発電LEDライト NAVIC(ナヴィック)手動式発電LEDライトNAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
・手動式発電 LEDライトです。・レバーを繰り返し握るだけでライトが点灯する手動発電式のLED懐中電灯です。・充電も電池も不要なので一つ持っているだけで災害時に役立ちます。・停電時、災害などの非常時、帰宅時の夜道、アウトドアなど様々なシーンで活用できます。
寸法(mm)約100×30×50
防災用簡易ライト ルミカ防災用簡易ライトルミカ
429税込472
1本
当日出荷
火・電気・ガスを使わない、熱を発さず、強風や水の中でも使用できる安全なライトです。
寸法(Φ×mm)14~18×190(発光体)アズワン品番4-3509-03発光時間(時間)約48
非常用モバイル非常灯 HAC非常用モバイル非常灯HAC
939税込1,033
1個
翌々日出荷
携帯や設置に便利なカラビナ付き 点灯モード4種 ワンボタン操作 2WAY仕様:ランタン(電球色)/懐中電灯(白色)
用途身近に備える非常照明セット内容本体(ライト)×1個、充電ケーブル×1材質ABS・PP・ステンレス・シリコン・アルミ・ガラス・LED質量(g)約125電源USB充電式(入力 DC5V1A)使用電池リチウムイオン充電池連続点灯時間約2時間(ライト:強)/約2時間(ライト:弱)/約1時間(ライト点滅)/約2時間(ランタン)充電時間(時間)約1充電可能回数約200回明るさ(Lm)約120(ライト:強)/約100(ライト:弱)/約80(ランタン)寸法(Φ×高さH)(cm)約Φ6.5×H23.5
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン3 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン3エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
遮音性と安定性に優れた型
イヤホン形状カナルタイプ
ミニスティックライト エスコミニスティックライトエスコ
485税込534
1袋(5本)
翌日出荷
入数:5本。コンサート、飾り付け、アウトドア、防災などに。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。夜間訓練の目標に最適。ポキッと折ると光りだす化学発光体。使い方いろいろ。ミニサイズの発光体。たくさん光らせて散りばめれば幻想的な装飾品になります。使いきりタイプ。
材質溶液/化学発光体溶液寸法(mm)Φ7.5×75材質(本体)PE発光色グリーン質量(1本)4g発光時間(時間)4~6
充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション充電式LED4灯フラッシュライトヒロ・コーポレーション
719税込791
1個
4日以内出荷
災害時、停電時に大活躍約46gの軽量で、持ち運びも楽々非常時にも大活躍
用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
X1キャップライト ルミカX1キャップライトルミカ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型・軽量キャップライトです。360度角度調整が可能、スタイルに合わせて2色からお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×43×17電源(個)LR44×4使用(※別売)明るさ(Lm)約35発光時間(時間)約4
スティックライト(長寿命タイプ) エスコスティックライト(長寿命タイプ)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ポリエチレン、ガラス製。ブラックアウトに備えた48時間ライト。地震や台風のときに備えておきたい「化学発光技術」を応用した安全な光です。光が暗くなったらスティックを再度振ると明るさが戻ります。
発光:グリーン寸法(Φ×mm)14~18×190発光時間(時間)48
AM・FMハンディラジオ シルバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AM・FMハンディラジオ シルバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
かんたん操作AM/FMラジオ。 デジタル方式(DSP)採用で安定受信。 使い分け自在、内臓スピーカー&イヤホン対応(付属)。
付属品モノラルイヤホン材質ABSシルバー質量(g)約63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×91×19.5連続使用時間(時間)【スピーカー時】AM:約49、FM:約45、【イヤホン時】AM:約55、FM:約50使用電池DC3V/単4乾電池×2本(別売)スピーカーサイズ:Φ36mm、出力:200mW受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHzアズワン品番65-0529-30RoHS指令(10物質対応)対応
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
しっかりとホールドする耳かけ型
イヤホン形状耳かけタイプ
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
扱いやすい ノーマルタイプ
イヤホン形状インナータイプ
FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用タイピンマイク エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用タイピンマイクエフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイピンマイクタイプ
ミニキャンドルランタンスペアキャンドル 角利(角利産業)ミニキャンドルランタンスペアキャンドル角利(角利産業)
599税込659
1セット(6個)
7日以内出荷
燃焼時間(時間)約4
ラジオ・ライト