ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
2.4
2.4(2)
3.7
3.7(2)
4.5~5.4
4.5~5.4(2)
5
5(3)
AC電源
AC電源(2)
ソーラー充電
ソーラー充電(12)
ダイナモハンドル充電
ダイナモハンドル充電(21)
単三乾電池
単三乾電池
単四乾電池
単四乾電池(25)
専用充電池
専用充電池(29)
電源をもっと見る
運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質HIPS他 寸法(mm)170×188×48 質量(g)274 機能LEDライト 使用電池単3乾電池×3本(別売) 点灯時間(時間)点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g)約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58 機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属) トラスコ品番397-5983 材質ABS樹脂 質量(g)132 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28 機能FM/AMラジオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電池がなくても、手回し充電でラジオ、LEDライトが使える。さらにスマートフォンも充電できる
付属品USBケーブル(本体type-A / type-C) ×1、取扱説明書(ボイス付) ×1 質量(g)270 電源単3乾電池 × 3本(市販)|内蔵電池(リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh) 最大出力(W)スピーカー:1 周波数帯域(kHz)AMラジオ:522~1710 周波数帯域(MHz)FMラジオ:76~108 端子[入国] 査察:USB Type-C入力端子(本体充電)、休暇:USB Type-A出力端子(外部充電)|Φ3.5mm イヤホン出力端子 2個(イヤホンはステレオ出力) スピーカー部インピーダンス(Ω)8 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約150×87×35
1個
6,998 税込7,698
欠品中

太知ホールディングス防水備蓄ラジオ
エコ商品
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください 材質ABS樹脂 質量(g)208 電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69 連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間 機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能 LEDΦ5mm白色LED×3 受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) 素材ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 サイレンサ出力音量76db
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャワーラジオ
IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。 フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。 外部アンテナ付属でクリアに受信。 ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。
仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル 材質ABS樹脂 質量(g)約290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73 電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29 使用電池単3乾電池×3本(別売り) スピーカー出力:500mW 受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz 防水仕様IPX5 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)56
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)2000 寸法(mm)約229×88×150 質量(g)約616 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子USB TYPE-C 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色9灯 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

YTM-R100 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善) 動画あり
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz) スピーカー出力(mW)80-100 アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)800 寸法(mm)約184×81×117 質量(g)約332 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子DCプラグ 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅) 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

非常時で慌てる時こそ年齢問わず使用できるシンプルで使いやすい電池式AM/FMラジオ。同調ランプ付きで簡単チューニング。
付属品イヤホン 寸法(mm)117×31×70 質量(g)約94 電源単3乾電池×2本(別売)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

普段から使える防災グッズをテーマに、スタイリッシュなボディに多彩な機能を集約。非常時はもちろん、アウトドアシーンにもぴったりの多機能ラジオライト。 。ランタンはLED4灯式。USBケーブルを繋ぐだけで携帯への充電、マルチパワーステーション本体への充電もUSBから可能です。また、いざと言う時のダイナモハンドルもソーラー充電も可能です
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)、ショルダーストラップ、防災マニュアル 質量(g)445 電源太陽充電、ダイナモハンドル充電、AC/USBアダプター使用可能(別売)、アルカリ単3電池3本(別売)、USB充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×343 機能LEDライト(白色3灯)、LEDランタン(白色4灯)、AM/FMラジオ、サイレン、イヤホンジャック、プラグイン携帯電話充電機能、ダイナモハンドル、ソーラーパネル
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)手回し充電ラジオライト
エコ商品
乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。 上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。 USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。 夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。 防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。
付属品取扱説明書/保証書、ハンドストラップ 質量(g)270 電源内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×95 機能ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LED LEDスポットライト/ランタン(切替式) スピーカー出力(mW)約150 端子イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LS40-F ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。 LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。 使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売) 機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン 全光束(Lm)400 照射角度(°)360 調光範囲2段階 点灯時間(時間)約12~24 受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz 入力端子USB micro Bタイプ 出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA) 防水保護等級IP44 寸法(mm)93×248×85
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

停電時や災害時の時に役立つ。ライトが着脱式で個別に持ち出し可能。フックハンドル付きで持ち運びも手軽に。背面に単三電池収納ストッカー(最大16本)付き。
用途防災用ライト、ハンドライト、懐中電灯、ミニライト、ハンディライトとして。キャンプ等でのアウトドアシーンでも。 電源単三乾電池8本(ルームライト3本×2個、懐中電灯2本使用) 質量(kg)0.325 構成基地本体1基、ルームライト2個、懐中電灯1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×165
1台
2,190 税込2,409
4日以内出荷

一発選局が可能なポケットラジオ。デジタルチューナーで受信能力に優れています。
使用電源単3電池2本(別売) 付属品イヤホン 寸法(mm)63×23×110 質量(g)80
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。 AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。 長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。 電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き) セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ 質量(kg)0.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220 機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可 LED高輝度白色LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

3WAY(置く・持つ・吊るす)で使えて無段階調光可能なランタンライト。明るさ最大約250ルーメン。防滴仕様。
用途夜間や非常時の備えに最適です。キャンプなどアウトドアシーンでも活躍します。 材質HIPS・PS・PP・ABS・鉄 電源単三電池×3本(別売) 内容本体・カラビナ 各1 サイズ(mm)100×105×185
1個
799 税込879
8日以内出荷

セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオ
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
質量(g)290 電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売) 本体寸法(mm)190×150×55 液晶サイズ4.3インチ 解像度480×272 スピーカー最大出力1.25W(8Ω) コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック 受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz 充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

サーチライトに工具セットを格納。「ドライバー/ソケットレンチグリップ、ドライバービット×5、六角ソケットアダプター、六角ソケット×4、カッターナイフ、六角レンチ×2、メジャー、精密ドライバー×2」がコンパクトに格納されているので、アウトドアはもちろん、防災準備品としても大変おススメです。
仕様収納工具:ドライバー/ソケットレンチグリップ×1、ドライバービット×5、六角ソケットアダプター×1、カッターナイフ×1、メジャー×1、六角ソケット×4、六角レンチ×2、精密ドライバー×2 質量(g)514 電源単3乾電池×3(別売り) 寸法(cm)H13×W20.2×D10(収納時) 機能LEDライト
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!。裏面に着脱式ベルトクリップ付。
質量(g)85 電源単3乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×28×100 機能AM/FM2バンドラジオ、ワイドFM対応:76~108MHz、イヤホン端子付 (イヤホン別売)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

100ルーメンのハイパワーなLEDを搭載した新型ラジオライト。ライトは明るさ重視から点灯時間重視まで、状況に合わせて3段階の切替が可能です。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らすことも可能です。ハンドストラップを手首に通して持ち運べば、落下防止になります。
付属品簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C) 質量(g)215 電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×60×78 機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ラジオが自動で今聞ける局を探して登録。ラジオ機能を強化したラジオライト。ライトは、明るさ重視から点灯時間重視など、3段階の切替可能。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとしても使用可能。停電時にも便利なバックライト付ディスプレイ搭載。スマホ充電対応。
付属品簡易ランタンシェード、3in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C/ライトニング)、ストラップ 質量(g)155 電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×42×55 機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、バックライディスプレイ、ATS機能(ラジオ局自動登録機能)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

スターリングAM/FMデスクラジオ
AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!
質量(g)300 電源単3乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×43×99 機能AM/FM2バンドラジオ、FMロッドアンテナ付、イヤホン端子付 (イヤホン別売)
1台
3,490 税込3,839
5日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビ
手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。 SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。 操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。 背面に自立スタンド付き。
電源単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電) 機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×38×89.5 質量(g)約295(電池含まず) 画面サイズ4.3インチカラー液晶(480×272) 出力(W)1(スピーカー音声) インピーダンス(Ω)8 その他LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ 付属品取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター 仕様【イヤホン端子】2(イヤホン別売)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

AM/FM搭載の2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ。 背面自立用スタンド付きで置いて視聴いただけます。 アルカリ乾電池使用音量中にして、ワンセグTV連続約8時間(環境、使用条件等により異なる)。 乾電池とmicroUSB給電の2電源方式で便利です。
電源microUSB(DCIN5V端子)、単3乾電池×3(別売) 機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.5×30×120 質量(g)約140(電池含まず) 最大出力(W)1(本体スピーカー/音声) インピーダンス(Ω)8 付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋 仕様【イヤホン端子】有り
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

置き方次第で照らすパターンの変わる4本足の不思議なランタン。 ペーパーウェイト置き:テーブルに広げたマップや書類を読むのに最適なモード。 間接照明置き:柔らかい光を演出する癒しモード、リラックスしたいときに。ランタン置き:周囲を照らします。
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C) 寸法(mm)87×92×42 質量(g)100 機能LEDランタン、スマホ充電機能 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(別売)
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ハイパワーはLEDライトを搭載した新型ラジオライト。 次世代のスタンダードを目指した新コンセプトの新型ラジオライトです。 100ルーメンの出力を持つハイパワーLED搭載で、明るさ重視から、点灯時間重視まで、状況に合わせ3段階の切替可能。 付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らす事も可能。スマホ充電対応。
付属品簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C) 寸法(mm)205×60×78 質量(g)215 機能LEDライト 強/中/弱、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、スマホ充電、簡易ランタン 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(別売)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

災害時に電源供給を支援する製品セット。
セット内容乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)、3in1ケーブル、LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ、単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)、単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用) 材質本体ケース(ABS・PC)LEDレンズ(PMMAアクリル)、LEDライト付きラジオ:ABS 質量(g)使用充電器:約43(本体のみ)、LEDライト付きラジオ:約100g(本体のみ)、ケーブル:約36 電源(V)DC4.5V 定格5V/2.4A ケーブル長(m)約1.2 口径(Φmm)スピーカー:約30 定格入力電圧(V)使用充電器:DC6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用充電器:約64.5×88.5×20、LEDライト付きラジオ:約47×130×45 周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM) 連続使用可能時間FM(音量・中)約11時間/LEDライト点灯約49時間 LED光源(mcd)20000mcd(新品乾電池時) 材質(ケーブル)PVC ケーブル3in1ケーブル 定格出力電圧(V)使用充電器:DC6 ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能:約20
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ソーラー充電&USB充電& 手回し充電。非常時の備えに、アウトドアの お供に!サイレン時は赤色LED 4灯が点灯。安心の多機能!
電源充電池または単3電池×3本使用(別売) 機能ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン 材質本体:ABS樹脂・AS樹脂 寸法(mm)約140×70×205 質量(g)約450 光源LED5灯・LED8灯・サイレン時赤色LED4灯
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ワイドFM対応。
使用電源単3電池2本(別売) 付属品ベルトクリップ 寸法(mm)63×28×100 質量(g)85
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

スターリングAM/FMデスクラジオ
ワイドFM対応。
使用電源単3電池3本(別売) 寸法(mm)154×43×99 質量(g)300
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
防水性IPX7 機能LEDライト エスコ品番EA758SE-25 寸法(mm)59×27×118(H) 質量(g)142(電池含む) 光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個) 電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16 使用電池単3×2本(付属) 明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり 使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など 災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。 15灯の高輝度、最大60ルーメン 6LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能
電源単三乾電池×3本 テスト電池付 材質ABS、シリコン樹脂 寸法(mm)約350×210×20 オレンジ 質量(g)約230 機能LEDライト 連続点灯時間約16時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

セイコー(SEIKO)防災クロック
使用電源単3電池×3本(電池別売) トラスコ品番436-1326 材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック 質量(g)460
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷