1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
ダイナモハンドル充電
ダイナモハンドル充電(1)
ヤザワコーポレーション手回し充電ラジオライト
エコ商品
手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。 お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。 緊急ブザー付で夜道も安心です。 3LEDで懐中電灯として使用も可能です。
電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可) 仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm) ダークグレー 本体質量(g)約125 全光束(Lm)約25 光源白色LED×3灯(交換不可) 光源色白色 充放電回数約500回 受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh)(最大出力)500 蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電 アズワン品番65-0525-02 プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
1個
3,898 税込4,288
当日出荷