ラジオ・ライト :「LED燈」の検索結果
ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
「電源」から絞り込む

ダイナモハンドル充電(1)
手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。
お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。
緊急ブザー付で夜道も安心です。
3LEDで懐中電灯として使用も可能です。
電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可)
仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm)
色ダークグレー
本体質量(g)約125
全光束(Lm)約25
光源白色LED×3灯(交換不可)
光源色白色
充放電回数約500回
受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)(最大出力)500
蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電
アズワン品番65-0525-02
プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。