ラジオ・ライト :「LEDライト 懐中電灯」の検索結果
関連キーワード
「電源」から絞り込む

専用充電池(1)
・最長16時間連続点灯
・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き
・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です
・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに
セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質PC+ABS
寸法(mm)約180.4×Φ56.3
質量(g)約269
電源充電池内蔵
全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000
機能LEDライト
光源OSRAM社製20W型LED×1粒
バッテリー容量(Ah)5.0
バッテリー電圧(V)3.6
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A
充電時間(時間)約4~5
使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16
作業温度範囲(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66級防水(生活防水)
照射距離(m)最大約500
充放電回数(回)約500
照射角度(°)約15
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。