絞り込み
ブランド
  • 太知ホールディングス
  • スターリング(13)
  • エフ・アール・シー(11)
  • ルミカ(10)
  • エスコ(9)
  • ボウエキ(BOUEKI)(9)
  • ヒロ・コーポレーション(7)
  • 日本防災スキーム(6)
  • マキタ(5)
  • タマハシ(5)
  • ゼニス[防災用品](4)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
  • サンエイ(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ゼピール(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • STAYER(3)
  • STAR&LIGHT(3)
電源
  • 電源5(1)
  • 電源ダイナモハンドル充電(1)
  • 電源単三乾電池(2)
  • 電源単四乾電池(2)
  • 電源専用充電池(1)
機能
  • FM/AMラジオ(3)
  • LEDライト(2)
  • サイレン機能(2)
  • 携帯電話充電可(3)
  • 防水(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール もしもの災害に備える!豊富な品揃え!3/15(日)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
5
5(1)
ダイナモハンドル充電
ダイナモハンドル充電(1)
単三乾電池
単三乾電池(2)
単四乾電池
単四乾電池(2)
専用充電池
専用充電池(1)
KOBAN ソーラー充電防災用ランタン 太知ホールディングスKOBAN ソーラー充電防災用ランタン太知ホールディングス
6,698税込7,368
1台
当日出荷
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。 従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、 パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。 業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。 ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。 携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)187質量(g)325外径(Φmm)74充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
手回し充電 備蓄ライト 太知ホールディングス手回し充電 備蓄ライト太知ホールディングス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ質量(kg)0.1ホワイト出力USB:DC5V/300~600mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141LED高輝度白色LED5mm/1W照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
防水備蓄ラジオ 太知ホールディングス防水備蓄ラジオ太知ホールディングス
6,498税込7,148
1台
当日出荷
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください材質ABS樹脂質量(g)208電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能LEDΦ5mm白色LED×3受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)素材ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当サイレンサ出力音量76db
備蓄ラジオ 太知ホールディングス備蓄ラジオ太知ホールディングス
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン質量(g)180付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1アズワン品番7-9073-01
ポケットラジオ 太知ホールディングスポケットラジオ太知ホールディングス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
通勤・通学時はもちろん、ハイキングやスポーツ観戦にも。ワイドFM対応。いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。ポケットサイズで薄型19mm名刺サイズ。片耳モノラルイヤホン付属。長い時間でも使えるスタミナ約70時間。※イヤーレシーバーを使用して、FM放送聴取時。実際の持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります
受信周波数AM/530~1600KHz、FM/76~108MHz(ワイドFMに対応)アンテナAM/フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM/ロッドアンテナ最大出力(mW)80(音声)電池寿命AM受信/約35時間、FM受信/約30時間(スピーカー使用時)、AM受信/約70時間、FM受信/約60時間(イヤホン使用時)電源(V)DC3(単4乾電池2本使用)※別売寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×1.9×9.6質量(g)約70付属品イヤホン(モノラル)アズワン品番63-6508-30
AM/FMラジオ付き 多機能 LEDランタン 太知ホールディングスAM/FMラジオ付き 多機能 LEDランタン太知ホールディングス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。 AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。 長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ質量(kg)0.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可LED高輝度白色LED
ラジオ・ライト