絞り込み
電源
5(1)
AC電源(1)
ダイナモハンドル充電(3)
単三乾電池(4)
専用充電池(1)
機能
- FM/AMラジオ(2)
- LEDライト(1)
- サイレン機能(1)
- 携帯電話充電可(2)
- 防水(1)
ブランド
- 太知ホールディングス
- エフ・アール・シー(11)
- ヒロ・コーポレーション(10)
- ルミカ(7)
- アクモホールディングス(7)
- エスコ(6)
- 日本防災スキーム(6)
- マキタ(5)
- タマハシ(5)
- ゼニス[防災用品](4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- STAR&LIGHT(3)
- 渋谷(3)
- ELPA(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- セーブインダストリー(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「電源」から絞り込む

5(1)

AC電源(1)

ダイナモハンドル充電(3)

単三乾電池(4)

専用充電池(1)

KOBAN ソーラー充電防災用ランタン
太知ホールディングス¥7,698税込¥8,4681台当日出荷スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。 従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、 パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。 業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。 ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。 携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」高さ(mm)187質量(g)325外径(Φmm)74充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
防水備蓄ラジオ
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください材質ABS樹脂質量(g)208電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能LEDΦ5mm白色LED×3受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)素材ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当サイレンサ出力音量76db
手回し充電 備蓄ライト
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ質量(kg)0.1色ホワイト出力USB:DC5V/300~600mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141LED高輝度白色LED5mm/1W照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ
太知ホールディングス¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)208電源キャパシタ:3V20F、単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69動作時間約150回/分で1分手回し:FM約30分・AM約40分・LED約25分・サイレン約5分(ラジオは最大音量の1/2の音量)、アルカリ乾電池:FM約120分・AM約160分・LED約65時間・サイレン約35時間LED高輝度白色LED Φ5mm×3受信周波数AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
AM/FMラジオ付き 多機能 LEDランタン
太知ホールディングス¥7,798税込¥8,5781個欠品中ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。 AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。 長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ質量(kg)0.29電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可LED高輝度白色LED
手回し充電これであんしん ラジオ
太知ホールディングス¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。非常時にはUSBケーブルで繋いでスマホ充電も可能です。LEDライトを搭載したもしもに備えられる頼もしい1台です。付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)165電源キャパシタ:2.7V10F寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×43×60動作時間【手回し充電】約150回転/分で1分間手回し充電した場合 LED:約10分、スマホ通話:約3分、スマホ待受け:約30分、FMラジオ(最大音量の1/2)約15分、AM(最大音量の1/2):約15分LED高輝度白色LED Φ5mm×1受信周波数AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
手回し&乾電池&外部電源これであんしん テレビラジオ
太知ホールディングス¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きテレビラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。付属品USB-A-Cケーブル(1m)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)300電源キャパシタ2.7V100F、単3乾電池×3(別売り)、USB外部入力:PC5V、ACアダプター:AC100V(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×40×85動作時間約150回/分で10分手回し:ワンセグテレビ5分・FM約48分・AM約60分・LED約80分・サイレン約90分(テレビ/ラジオは最大音量の1/3の音量)、アルカリ乾電池:ワンセグテレビ約12時間・FM約45時間・AM約48時間・LED約150時間・サイレン約41時間LED高輝度白色LED Φ5mm×1警報出力75db/m受信周波数AM:522~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、ワンセグテレビ:UHF13~62chアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ