2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
専用充電池
専用充電池(2)
PRIME STAR(プライム・スター)防災用ライト リチウムイオン蓄電池内
エコ商品
バッテリー内蔵のライト、一晩中点灯しても大丈夫。 防水性ばっちり、強力マグネット付き。 携帯電話2台分の蓄電容量あり。
質量(g)280 バッテリー容量(mAh)4000(14.8Wh) 電源専用充電池 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリーLi-ion 連続点灯時間(時間)LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6 寸法(mm)35×35×242 バッテリー電圧(V)3.7 色温度(K)6000 動作温度範囲(℃)0~40(保証) 入力DC5V/1A 機能LEDライト/防水/携帯電話充電可 充電時間(時間)~3 出力(W)DC5V/2.4A 全光束(Lm)200 最大消費電力(W)2
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

PRIME STAR(プライム・スター)EMARGENCY LIGHT (防災ライト)
用途懐中電灯・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー 仕様点灯モード:連続切替、マグネット付き、防水機能 付属品USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)40×40×242 質量(g)265 電源専用充電池 定格出力(W)4 機能LEDライト・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー 充電時間(時間)約7 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:5200 充電可能回数500回 入出力In:5V、Out:5V/1A 定格光束(Lm)280 連続点灯時間(時間)懐中電灯:30、LED:弱30・中20・強8、虫除け灯(橙):20、SOS信号(赤/青):30
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷