「電源」から絞り込む

単三乾電池(1)
電池がなくても、手回し充電でラジオ、LEDライトが使える。さらにスマートフォンも充電できる
付属品USBケーブル(本体type-A / type-C) ×1、取扱説明書(ボイス付) ×1
質量(g)270
電源単3乾電池 × 3本(市販)|内蔵電池(リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh)
最大出力(W)スピーカー:1
周波数帯域(kHz)AMラジオ:522~1710
周波数帯域(MHz)FMラジオ:76~108
端子[入国] 査察:USB Type-C入力端子(本体充電)、休暇:USB Type-A出力端子(外部充電)|Φ3.5mm イヤホン出力端子 2個(イヤホンはステレオ出力)
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約150×87×35
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
質量(g)約86(電池含まず)
温度範囲(℃)0~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物含まず):60×100×19.5
電源電圧(V)ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7
機能FMラジオ、LEDライト、サイレン機能
消費電流(mA)監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100
信号検出方式防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
オーディオ出力約300mW
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。