ラジオ・ライト :「災害用備品」の検索結果

ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。 防水性IPX6 明るさ(Lm)前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100 出力電圧(V)DC4.5~5.4 出力電流(mA)200~500 注水量(mL)180×2 USBタイプ1ポート DCPモード 高さH×直径(mm×Φmm)206.5×86 使用温度(℃)-5~45 保管温度(℃)-15~70 機能スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ 仕様総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

マグネ充電器のマグネシウム棒交換用です。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。
1箱(2本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷