ラジオ・ライト :「充電器単3単4」の検索結果

ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
単三乾電池
単三乾電池(1)
単四乾電池
単四乾電池(1)
災害時に電源供給を支援する製品セット。
セット内容乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)、3in1ケーブル、LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ、単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)、単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用) 材質本体ケース(ABS・PC)LEDレンズ(PMMAアクリル)、LEDライト付きラジオ:ABS 質量(g)使用充電器:約43(本体のみ)、LEDライト付きラジオ:約100g(本体のみ)、ケーブル:約36 電源(V)DC4.5V 定格5V/2.4A ケーブル長(m)約1.2 口径(Φmm)スピーカー:約30 定格入力電圧(V)使用充電器:DC6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用充電器:約64.5×88.5×20、LEDライト付きラジオ:約47×130×45 周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM) 連続使用可能時間FM(音量・中)約11時間/LEDライト点灯約49時間 LED光源(mcd)20000mcd(新品乾電池時) 材質(ケーブル)PVC ケーブル3in1ケーブル 定格出力電圧(V)使用充電器:DC6 ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能:約20
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷