1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
単三乾電池
単三乾電池(1)
単四乾電池
単四乾電池(1)
災害時に電源供給を支援する製品セット。
セット内容乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)、3in1ケーブル、LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ、単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)、単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用) 材質本体ケース(ABS・PC)LEDレンズ(PMMAアクリル)、LEDライト付きラジオ:ABS 質量(g)使用充電器:約43(本体のみ)、LEDライト付きラジオ:約100g(本体のみ)、ケーブル:約36 電源(V)DC4.5V 定格5V/2.4A ケーブル長(m)約1.2 口径(Φmm)スピーカー:約30 定格入力電圧(V)使用充電器:DC6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用充電器:約64.5×88.5×20、LEDライト付きラジオ:約47×130×45 周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM) 連続使用可能時間FM(音量・中)約11時間/LEDライト点灯約49時間 LED光源(mcd)20000mcd(新品乾電池時) 材質(ケーブル)PVC ケーブル3in1ケーブル 定格出力電圧(V)使用充電器:DC6 ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能:約20
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷