ラジオ・ライト :「まわし」の検索結果

ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
ダイナモハンドル充電
ダイナモハンドル充電(2)
単三乾電池
単三乾電池(1)
YTM-R100 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善) 動画あり
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz) スピーカー出力(mW)80-100 アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

手回し充電ワンセグテレビ YAMAZEN(山善) 動画あり
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2 質量(g)370 受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW 出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用) 入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用) 電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター) 付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書 保証期間1年 機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)