ラジオ・ライト :「まわし」の検索結果
ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源」から絞り込む

ソーラー充電(1)

ダイナモハンドル充電(1)

専用充電池(1)
キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。