2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
ソーラー充電
ソーラー充電(1)
ダイナモハンドル充電
ダイナモハンドル充電(1)
単四乾電池
単四乾電池(1)
使いやすさを重視した洗練されたデザイン。 電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。 LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。 付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。 ラジオはAM、FM両方聴けます。 iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。 ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ 機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ 材質ABS、PS 寸法(mm)約125×52×42 質量(g)約120 出力(W)(スピーカー)0.25 消費電力(W)0.5 周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz LED寿命(時間)約1万
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。
用途防災・減災、災害時や緊急時の備えに、非常袋に 付属品マイクロUSBケーブル×1 寸法(mm)約155×75×46 質量(g)約270 電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電、乾電池(単四×3)別売り対応 機能ライト、ラジオ、アラーム、時計、充電 バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000
1個
5,598 税込6,158
当日出荷