1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーアップイベントライト
暗くなりがちなテントの内部を照らします。スーパーブライト400ルーメンLEDライト。連続点等8時間(省エネ・点滅モードで16時間)。合金ケースによる耐久性のある設計。トラスクリップによりテントのトラスへ取り付けることができます。キャップに内蔵されたマグネットによりライトを金属面に取り付け可能です。ワンボタン操作で選べる3つのモード。全灯(400ルーメン)・省エネモード(200ルーメン)・点滅モード。ライトを使用しながら充電可能。バッテリー残量表示ランプで充電レベルが表示されます。マイクロUSBによる充電リチウムイオン電池使用。キャップに内蔵されたマグネットによりスチール製のコーナーポストへの取り付けが可能です。
用途イージーアップテント専用 セット内容イベントライト×1、トラスクリップ(大×1、小×1)、マイクロUSBコード、AC充電器 質量(kg)0.27 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)30.5×3.8×3.2
1セット
22,980 税込25,278
31日以内出荷