ラジオ・ライト :「ワイドFM」の検索結果

ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YTM-R100 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善) 動画あり
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz) スピーカー出力(mW)80-100 アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用) 取扱説明書(8.99MB)
1台
8,598 税込9,458
欠品中

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)800 寸法(mm)約184×81×117 質量(g)約332 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子DCプラグ 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅) 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)2000 寸法(mm)約229×88×150 質量(g)約616 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子USB TYPE-C 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色9灯 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ラジオdeライト
AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)約45×133×45 機能AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 光源LED(発光ダイオード) 包装形態化粧箱 使用電池単4電池3本使用(別売)
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷

【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として 付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm)146×62×78 質量(g)300 全光束(Lm)80 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴 使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間 使用電池リチウムイオン電池 入力端子USB Micro-B(DC5V) 充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh)2850 出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下) 防滴構造IPX3 光色昼光色 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ファミリー・ライフラジオ付きマルチランタン
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)(約)300 電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ) 連続使用可能時間約3時間 充電時間(時間)(USB充電)約3 受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5
1個
3,998 税込4,398
欠品中

誰でも簡単に扱えるシンプルモデル。AM/FM(ワイドFM対応)。スピーカー使用時連続使用時間40時間(音量50%)。イヤホン使用時連続使用時間55時間(音量50%)
用途災害の状況を知る 材質(本体)ABS/PVC/スチール 周波数帯域(AM)(kHz)535~1605 周波数帯域(FM)(MHz)76~108
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

スターリングAM/FMデスクラジオ
ワイドFM対応。
使用電源単3電池3本(別売) 寸法(mm)154×43×99 質量(g)300
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
1個
9,030 税込9,933
翌日出荷

情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step) 信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出 電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V 温度範囲(℃)0~+50 消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60 オーディオ出力300mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず) 質量(g)約86(電池含まず) 付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1 使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間 充電時間(時間)約5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターリングAM/FMデスクラジオ
AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!
質量(g)300 電源単3乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×43×99 機能AM/FM2バンドラジオ、FMロッドアンテナ付、イヤホン端子付 (イヤホン別売)
1台
3,490 税込3,839
5日以内出荷

AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!。裏面に着脱式ベルトクリップ付。
質量(g)85 電源単3乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×28×100 機能AM/FM2バンドラジオ、ワイドFM対応:76~108MHz、イヤホン端子付 (イヤホン別売)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書 寸法(mm)202×90×80 質量(g)520 電源リチウムイオンバッテリー 周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応 使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間 充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間 バッテリー電圧(V)3.7 定格作動電圧(V)2.7~4.2 バッテリー容量(mAh)4000 防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。 USB出力:5V/1A
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 材質ABS樹脂 質量(g)約380 連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分 最大消費電力(W)10 充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1 内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大) 防水性IPX3(生活防水) 動作電圧(V)2.7~4.2
1台
6,500 税込7,150
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もしもの時に安心!たっぷり使えるバッテリー容量2,200mAh、3.7V。AMラジオならば最大約20時間!LEDライトならば最大約20時間。4つの電源(手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池、USB充電)。4つの機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電)
材質ABS樹脂、ポリスチレン 寸法(mm)148×47×82 質量(g)277 電源手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池 機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本) 機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水 仕様照射効率:1W(30ルーメン相当) セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付) 材質ABS、PC、PVC ブラック × オレンジ 質量(g)490(乾電池含まず) 形式懐中電灯:LED 端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ 定格出力5V/1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く) 最大消費電力(W)4 充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分) ディスプレイLCD ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450 受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz 端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス) アズワン品番64-5211-48 防水保護等級IPX-3
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

太知ホールディングスポケットラジオ
通勤・通学時はもちろん、ハイキングやスポーツ観戦にも。ワイドFM対応。いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。ポケットサイズで薄型19mm名刺サイズ。片耳モノラルイヤホン付属。長い時間でも使えるスタミナ約70時間。※イヤーレシーバーを使用して、FM放送聴取時。実際の持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります
受信周波数AM/530~1600KHz、FM/76~108MHz(ワイドFMに対応) アンテナAM/フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM/ロッドアンテナ 最大出力(mW)80(音声) 電池寿命AM受信/約35時間、FM受信/約30時間(スピーカー使用時)、AM受信/約70時間、FM受信/約60時間(イヤホン使用時) 電源(V)DC3(単4乾電池2本使用)※別売 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×1.9×9.6 質量(g)約70 付属品イヤホン(モノラル) アズワン品番63-6508-30
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

充電しラジオ、LEDライト、サイレン、手回し充電、USB給電ができる。手回し充電なので乾電池不要(充電容量800mAh。USB充電(入出力)対応。緊急時には、スマートフォンなどの機器に充電することもできます。ワイドFM対応
付属品USB充電用接続ケーブル 材質ABS樹脂、ポリスチレン 寸法(mm)145×58×42 質量(g)148(ケーブル含まず) 電源ダイナモ 機能LEDライト、サイレン、ワイドFM、携帯電話充電可
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビ
手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。 SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。 操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。 背面に自立スタンド付き。
電源単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電) 機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×38×89.5 質量(g)約295(電池含まず) 画面サイズ4.3インチカラー液晶(480×272) 出力(W)1(スピーカー音声) インピーダンス(Ω)8 その他LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ 付属品取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター 仕様【イヤホン端子】2(イヤホン別売)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)3電源対応多機能防災ラジオ
普段も災害時も役に立つ多機能ラジオです。AM・FMラジオやLEDライト、緊急時のサイレン、手回し充電、スマホ充電と安心機能が付いています。 。普段使いできるコンパクトでスタイリッシュなデザイン。手回し充電、USB充電が可能。単4形乾電池の3電源対応。内蔵充電池からスマホに充電可能。(※乾電池からの充電はできません。)。災害時の情報収集に役立つAM・FMラジオ(※ワイドFM対応)。停電時や暗い場所で懐中電灯として使えるLEDライト。
仕様ダイナモ:あり セット内容ラジオ本体、 ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、 取扱説明書 寸法(mm)133(L)×51(W)×63(H) 質量(g)約215(乾電池含まず) 使用時間目安【ラジオ】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:スピーカー約11.5時間 イヤホン(別売)約28時間、USB充電:スピーカー約13.5時間 イヤホン(別売)約29時間、手回し充電(※):スピーカー約20分間 イヤホン(別売)約42分間 【LEDライト】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約34時間、USB充電:約18時間、手回し充電(※):約3.5時間 【サイレン】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約6時間、USB充電:約6時間、手回し充電(※):約20分間 【携帯電話充電】USB充電:充電率の約10%の上昇(例:携帯電話/スマートフォンの充電状態が50%のとき、約60%に上昇。ただし、機種、使用年数による。) (※1秒間に2回転の速度で約3分間充電した場合。) 電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 入力端子USB端子:USB Type Cポート スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W LED280 Lumen 受信周波数FM:76-108MHz、AM:530-1600kHz バッテリー容量(mAh)内蔵:1200 3.7V 出力端子イヤホン端子:Φ3.5mmモノラル、USB端子:USB Type Aポート
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

太知ホールディングス防水備蓄ラジオ
RoHS
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください 材質ABS樹脂 質量(g)208 電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69 連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間 機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能 LEDΦ5mm白色LED×3 受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) 素材ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 サイレンサ出力音量76db
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

LEDライト、サイレン、AMFMラジオ機能、アンテナストラップ付 災害・停電などの緊急時や、夜の散歩や野外活動・アウトドアなどで活用できます。
電源単四乾電池×3本(別売) 機能LEDライト、FM/AMラジオ、防水、サイレン機能 寸法(mm)約133×45×46 質量(g)約100 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) LED使用数(個)1灯 光度(cd)20 スピーカー内蔵 材質ABS樹脂 防水保護等級IPX3 付属品取扱説明書 仕様アンテナ兼用ストラップ
1個
1,398 税込1,538
欠品中

スマートフォン・携帯電話も充電できる 手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応 AM/FMラジオ 付属の収納袋で簡易ランタンに
機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・ 仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○ 付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋 質量(g)約260(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~55 消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80 保護等級IP52相当 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh)2200 充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)手回し充電ラジオライト
RoHS
乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。 上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。 USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。 夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。 防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。
付属品取扱説明書/保証書、ハンドストラップ 質量(g)270 電源内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×95 機能ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LED LEDスポットライト/ランタン(切替式) スピーカー出力(mW)約150 端子イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。 AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。 長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。 電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き) セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ 質量(kg)0.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220 機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可 LED高輝度白色LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ 付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)260 消費電力(W)最大9 電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6 定格出力5V800mA 機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当) 入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応) 充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分) スピーカー4Ω3W 受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応) 出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』は、災害時に必要な機能をまとめたコンパクトなラジオライトです。
用途災害時の避難用・アウトドアに。 機能1LEDライト(強/弱)、2サイレン(点滅灯連動)、3ラジオ(AM/ワイドFM)、4携帯電話充電機能、5イヤホンジャック 電池アルカリ単4×3本使用(別売) サイズ(mm)約130×33×50
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光) 選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局) 雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当) イヤホン端子付
機能FM/AMラジオ・防水・ 仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック 付属品充電コード(USB A - USB micro-B) 質量(g)約465 使用温度範囲(℃)-10~55 消費電力(W)LED:2/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×92×195 保護等級IP62 連続使用時間(時間)ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約3 受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh)2200 充電方式USB充電
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

100ルーメンのハイパワーなLEDを搭載した新型ラジオライト。ライトは明るさ重視から点灯時間重視まで、状況に合わせて3段階の切替が可能です。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らすことも可能です。ハンドストラップを手首に通して持ち運べば、落下防止になります。
付属品簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C) 質量(g)215 電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×60×78 機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ラジオが自動で今聞ける局を探して登録。ラジオ機能を強化したラジオライト。ライトは、明るさ重視から点灯時間重視など、3段階の切替可能。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとしても使用可能。停電時にも便利なバックライト付ディスプレイ搭載。スマホ充電対応。
付属品簡易ランタンシェード、3in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C/ライトニング)、ストラップ 質量(g)155 電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×42×55 機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、バックライディスプレイ、ATS機能(ラジオ局自動登録機能)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット 充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心 LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け 平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能 フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯 充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能 ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利
仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone 付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書 材質ABS オレンジ・グレー 表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯 周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可) 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能 LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン 充電時間(時間)約12(USB充電) 入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

AM/FM搭載の2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ。 背面自立用スタンド付きで置いて視聴いただけます。 アルカリ乾電池使用音量中にして、ワンセグTV連続約8時間(環境、使用条件等により異なる)。 乾電池とmicroUSB給電の2電源方式で便利です。
電源microUSB(DCIN5V端子)、単3乾電池×3(別売) 機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.5×30×120 質量(g)約140(電池含まず) 最大出力(W)1(本体スピーカー/音声) インピーダンス(Ω)8 付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋 仕様【イヤホン端子】有り
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷