ラジオ・ライト :「災害用備品」の検索結果
ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
「電源」から絞り込む

4.5~5.4(1)
水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。
防水性IPX6
明るさ(Lm)前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100
出力電圧(V)DC4.5~5.4
出力電流(mA)200~500
注水量(mL)180×2
USBタイプ1ポート DCPモード
高さH×直径(mm×Φmm)206.5×86
使用温度(℃)-5~45
保管温度(℃)-15~70
機能スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ
仕様総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。