ラジオ・ライト :「防災ランタン」の検索結果
ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
関連キーワード
「電源」から絞り込む
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、
パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで
いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。
業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。
ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。
携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)187
質量(g)325
外径(Φmm)74
充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間
使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源ソーラー充電式
材質塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙
寸法(mm)空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15
質量(g)約113
機能防水
電池リチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)8(フル充電)
点灯時間6~12時間
点灯方法3パターン(弱・強・点滅)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。
AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。
長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。
電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)
セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220
機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可
LED高輝度白色LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
明るさ300ルーメン以上のLEDランタン! HIGH、LOWの明るさ切替えと点滅機能の3段階切替。緊急・非常時の防災用品として、又もちろんアウトドア用品としてもご利用頂けます。High・・・16~20時間連続点灯。Low・・・38~42時間連続点灯
寸法(mm)86×86×184
質量(g)約395
電源単1電池×3本(別売)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
普段から使える防災グッズをテーマに、スタイリッシュなボディに多彩な機能を集約。非常時はもちろん、アウトドアシーンにもぴったりの多機能ラジオライト。 。ランタンはLED4灯式。USBケーブルを繋ぐだけで携帯への充電、マルチパワーステーション本体への充電もUSBから可能です。また、いざと言う時のダイナモハンドルもソーラー充電も可能です
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)、ショルダーストラップ、防災マニュアル
質量(g)445
電源太陽充電、ダイナモハンドル充電、AC/USBアダプター使用可能(別売)、アルカリ単3電池3本(別売)、USB充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×343
機能LEDライト(白色3灯)、LEDランタン(白色4灯)、AM/FMラジオ、サイレン、イヤホンジャック、プラグイン携帯電話充電機能、ダイナモハンドル、ソーラーパネル
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。