絞り込み
ピッチ(mm)
  • 50.8(21)
ユニットリンク数
  • 60
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 48(11)
  • 80(28)
  • 96(26)
  • 120(34)
  • 160(18)
  • 192(16)
  • 240(17)
  • 299(1)
  • 320(4)
  • 480(1)
  • 799(1)
  • 959(1)
  • 1199(1)
  • -(23)
リンク内幅(mm)
  • 15.75(1)
  • 15.88(20)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(2)
  • RK TAKASAGO CHAIN(1)
  • 椿本チエイン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ピッチ(mm)」から絞り込む
50.8(21)
  • バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
  • ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本(3m)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ローラーチェーン列数1
  • バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形

    椿本チエイン
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
  • アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本(3m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類アタッチ付チェーン列数1
  • ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ホローピンバイピッチチェーン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
  • バイピッチチェーン A2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A2

    椿本チエイン
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン 椿本チエイン

    バイピッチチェーン

    椿本チエイン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
  • ダブルピッチローラチェーン RK TAKASAGO CHAIN

    ダブルピッチローラチェーン

    RK TAKASAGO CHAIN
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(3m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイピッチチェーン A1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A1

    椿本チエイン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
  • バイピッチチェーン 椿本チエイン

    バイピッチチェーン

    椿本チエイン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080

    椿本チエイン
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    材質(本体)ステンレスピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
  • コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
特殊チェーン