絞り込み
タンク容量(L)
  • 40
  • 2(3)
  • 3.1(1)
  • 3.6(2)
  • 4.9(1)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 18(6)
  • 19(3)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 58(4)
  • 80(6)
  • 105(1)
  • 135(1)
ブランド
  • オリオン機械(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットヒーター ブライトヒーター BRITE 業務用 石油ヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター ブライトヒーター BRITE 業務用 石油ヒーター

    オリオン機械
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    長時間燃焼 油タンク満タン時、14時間以上の連続燃焼が可能です。 警報モニタ搭載 安全装置が作動した場合、ランプまたはエラーコードで内容を表示します。 対震自動消火 強い地震や衝撃を受けた際に、自動で消火します。 点火安全装置 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどを検知した場合、自動で消火します。 停電安全装置 停電後に復電した場合でも、自動的に運転を再開しません。 過負荷保護 過電流が流れた場合に電気回路を遮断し、運転を停止します。 高電圧停止 運転中に電源電圧が異常に高くなった場合、運転を停止します。
    定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)40安全装置警報モニタ、耐震自動消、点火安全、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)2.5暖房の目安(コンクリート)44坪暖房の目安(木造)32坪機能サーキュレーター搭載:あり質量(空タンク時)(kg)32本体寸法(mm)奥行670本体寸法(mm)高さ850運転音(dB)66使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上30°周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅710熱出力(kw)24.3燃焼持続時間(h)16
  • ジェットヒーター ブライトヒーターエコサイレンス 左右自動首振り 業務用 石油ヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター ブライトヒーターエコサイレンス 左右自動首振り 業務用 石油ヒーター

    オリオン機械
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    eco運転搭載 外気温に応じて運転モードを自動選択し、省エネ運転を行います。最大運転を継続した場合と比較して、約38%の省エネを実現します。 ※外気温5℃時の比較値。 サーモ運転機能 設定温度に近づくと、燃焼を5段階で自動切替します。設定温度より2℃上昇すると自動消火し、2℃低下すると自動点火する「ecoストップ」機能を搭載しています。 静音設計 運転音は53~57dB。式典会場など、運転音を抑えたい場所での使用に適しています。 チャイルドロック機能 スイッチを3秒間長押しすることでチャイルドロックが作動します。 警報モニタ搭載 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードで表示します。 各種安全装置を搭載 対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、ファン回転異常停止、油切れ検知、高電圧停止、低電圧警報を搭載しています。
    トラスコ品番494-0997質量(kg)55周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)70(温暖地)、60(寒冷地)坪暖房の目安(木造)50(温暖地)、44(寒冷地)坪機能スイング本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りあり寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ブライトヒータースイング機能なし オリオン機械

    ブライトヒータースイング機能なし

    オリオン機械
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
    トラスコ品番494-0989質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40角度(°)左右30(自動)、上10~30安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)139畳暖房の目安(木造)100畳本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りなし熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ジェットヒーター 自動首振り ブライトヒーター スーパースイング 業務用 石油ヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター 自動首振り ブライトヒーター スーパースイング 業務用 石油ヒーター

    オリオン機械
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    7日以内出荷
    燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。 赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。 警報モニタ搭載 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 対震自動消火機能 強い地震や衝撃を受けた際に、自動で消火します。 点火安全装置 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどを検知した際に、自動で消火します。 停電安全装置 停電後に復電しても、自動的に運転を開始することを防止します。 過負荷保護機能 過電流が流れた場合に電気回路を遮断し、運転を停止します。 過熱防止装置 ヒーター内部が異常に過熱した際に、自動で消火します。 ファン回転異常停止機能 燃焼ファンの回転数に異常を検知した際に、自動で消火します。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6605質量(kg)57周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)95/115騒音値(dB)62首振角度(°)自動/左右30暖房の目安(コンクリート)約187~219m2暖房の目安(木造)約138~159m2機能スイング本体寸法(mm)奥行514本体寸法(mm)高さ971本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅1143燃焼持続時間(h)10~13熱出力5段階出力切替5段階首振りあり熱出力(kW[kcal/h])38.8~28.1(5段階)[33400~24200]発熱量(kW/h)28.1~38.8標準消費電力料金(円/h)2.9/3.5
業務用ヒーター/ストーブ