防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。
付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本
保護等級IP27 相当(充電部)
最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下
使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下
角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。