業務用ヒーター/ストーブ :「温風ヒーター」の検索結果
関連キーワード
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)7.3
仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番459-9306
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100
燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)35/39
質量(空タンク時)(kg)11.5
吐出口(Φ)157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535
使用周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番459-9322
質量(kg)50
電源(V)単相100
安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.6
消費電力(W)(50/60Hz)232/313
暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)
暖房の目安(木造)86畳(143m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746
温風吐出量(m3/min)45/52
発熱量(kW/h)35
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)25
トラスコ品番459-9420
質量(kg)39
電源単相100V
消費電力78W
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.4
首振角度(°)上方90°~下方5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm
燃焼持続時間(h)10
発熱量(kW/h)23
2018年トラスコ掲載ページ9 0916
暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39
電源(V)単相100
タンク容量(L)25
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)78/77
首振角度(°)上方90~下方5
暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)
暖房の目安(木造)58畳(96m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960
燃焼持続時間(h)10
発熱量(kW/h)23
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。