業務用ヒーター/ストーブ :「ISEKI」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143
質量(kg)25
電源(V)3相200
消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。
消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45
トラスコ品番171-8329
質量(kg)65
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)
消費電力(W)(50/60Hz)100/113
首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°
暖房の目安(コンクリート)134畳
暖房の目安(木造)96畳
本体寸法(mm)奥行545
本体寸法(mm)高さ1050
本体寸法(mm)幅1195
燃焼持続時間(h)11~16
発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10
質量(kg)15
電源単相100V
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587
発熱量(kW[kcal/h])13/h
燃焼持続時間(h)7
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W
質量(kg)15
径(Φmm)(放熱ディスク)272
油タンク容量(L)10
燃料消費量(L/h)1.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538
適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67
吐出量(m3/min)(温風)3.1
使用環境温度(℃)-20~40
熱出力(kw)13
燃焼持続時間(h)7
運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61
熱出力(kW[kcal/h])10900
1台(15kg)
¥109,000
税込¥119,900
31日以内出荷
赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。
瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W)
質量(kg)32
径(Φmm)(放熱ディスク)337
油タンク容量(L)22.5
燃料消費量(L/h)1.8(強)、1.4(弱)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
適合面積(m2)(暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95
吐出量(m3/min)(温風)2
使用環境温度(℃)-20~40
熱出力(kw)17(強)、13.4(弱)
燃焼持続時間(h)12.5(強)、16(弱)
運転音(dB)(A)60(強)、58(弱)
熱出力(kW[kcal/h])15000(強)、11700(弱)
温風吐出角度(°)上方40~下方5
1台(32kg)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)22.5
トラスコ品番468-9259
質量(kg)32(タンク空時)
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
吐出量(m3/min)(温風)2
燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)強/60、弱/58
放熱板(Φmm)337
熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57
トラスコ品番459-9403
質量(kg)40
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.8/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)55/49
首振角度(°)上方20
暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2)
暖房の目安(木造)92畳(152m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884
燃焼持続時間(h)15~19
発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)25
トラスコ品番459-9420
質量(kg)39
電源単相100V
消費電力78W
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.4
首振角度(°)上方90°~下方5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm
燃焼持続時間(h)10
発熱量(kW/h)23
2018年トラスコ掲載ページ9 0916
暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39
電源(V)単相100
タンク容量(L)25
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)78/77
首振角度(°)上方90~下方5
暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)
暖房の目安(木造)58畳(96m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960
燃焼持続時間(h)10
発熱量(kW/h)23
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)45
トラスコ品番494-0784
質量(kg)61
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)4.0~2.5(最大~最小)
消費電力(W)(50/60Hz)115/123
燃焼持続時間(h)11(強)18(弱)
発熱量(kW/h)38~24
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。