リニアブッシュ/スライドブッシュ :「定荷重」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む
開放形(1)
種類ボールケージ単品
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
仕様ボールケージ
種類セット品
外筒外径(Φmm)8
軸径F(Φmm)4
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)8
寸法E(mm)6
寸法Ew(mm)6
寸法F(mm)4
寸法Fw(mm)4
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)13
軸径F(Φmm)8
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)13
寸法E(mm)10
寸法Ew(mm)10
寸法F(mm)8
寸法Fw(mm)8
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)7
軸径F(Φmm)3
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)7
寸法E(mm)5
寸法Ew(mm)5
寸法F(mm)3
寸法Fw(mm)3
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)11
軸径F(Φmm)6
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)11
寸法E(mm)8
寸法Ew(mm)8
寸法F(mm)6
寸法Fw(mm)6
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)10
軸径F(Φmm)5
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)10
寸法E(mm)7
寸法Ew(mm)7
寸法F(mm)5
寸法Fw(mm)5
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)20
軸径F(Φmm)12
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)20
寸法E(mm)14
寸法Ew(mm)14
寸法F(mm)12
寸法Fw(mm)12
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)5
軸径F(Φmm)2
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)5
寸法E(mm)3.2
寸法Ew(mm)3.2
寸法F(mm)2
寸法Fw(mm)2
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)18
軸径F(Φmm)10
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)18
寸法E(mm)12
寸法Ew(mm)12
寸法F(mm)10
寸法Fw(mm)10
仕様軸付き
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST(汎用)
シール開放形
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)1.5
寸法r(mm)2
寸法D(mm)130
寸法L2(mm)86
寸法T(mm)3
寸法Fw(mm)100
最大ストローク(mm)132
基本静定格荷重Co(N)14800
基本動定格荷重C(N)8820
1個
¥53,980
税込¥59,378
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST-B(重荷重用)
シール開放形
寸法d(mm)72
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)1
寸法r(mm)1.5
寸法L2(mm)86.4
寸法T(mm)3
寸法Fw(mm)50
最大ストローク(mm)88
基本静定格荷重Co(N)13900
基本動定格荷重C(N)9400
1個
¥22,980
税込¥25,278
69日以内出荷
・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.013●主要寸法M×深さ(mm):M3×3.4(4.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.018●動定格トルクT(N・m):13.7
軸径(Φmm)13
寸法d(mm)13
寸法d2(mm)11.9
主要寸法C(mm)32
主要寸法D(mm)23
基本静定格荷重Co(N)2150
基本動定格荷重C(N)1880
1個
¥2,565
税込¥2,822
69日以内出荷
・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.011●主要寸法M×深さ(mm):M2.5×1.9(2.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.012●動定格トルクT(N・m):2.1
軸径(Φmm)6
寸法d(mm)6
寸法d2(mm)5.2
主要寸法C(mm)19
主要寸法D(mm)12
基本静定格荷重Co(N)641
基本動定格荷重C(N)587
1個
¥2,375
税込¥2,613
69日以内出荷
・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.016●主要寸法M×深さ(mm):M4×4.1(5.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.021●動定格トルクT(N・m):32.8
軸径(Φmm)20
寸法d(mm)20
寸法d2(mm)17.5
主要寸法C(mm)42
主要寸法D(mm)32
基本静定格荷重Co(N)3660
基本動定格荷重C(N)3010
1個
¥3,420
税込¥3,762
69日以内出荷
・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.013●主要寸法M×深さ(mm):M4×4.1(5.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.018●動定格トルクT(N・m):23.1
軸径(Φmm)16
寸法d(mm)16
寸法d2(mm)14
主要寸法C(mm)37
主要寸法D(mm)28
基本静定格荷重Co(N)2930
基本動定格荷重C(N)2590
1個
¥2,755
税込¥3,031
69日以内出荷
・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.013●主要寸法M×深さ(mm):M3×3.1(4)●主要寸法d寸法差:0/-0.015●動定格トルクT(N・m):8
軸径(Φmm)10
寸法d(mm)10
寸法d2(mm)8.9
主要寸法C(mm)29
主要寸法D(mm)19
基本静定格荷重Co(N)1710
基本動定格荷重C(N)1410
1個
¥2,185
税込¥2,404
69日以内出荷
・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.011●主要寸法M×深さ(mm):M3×2.4(3)●主要寸法d寸法差:0/-0.015●動定格トルクT(N・m):3.5
軸径(Φmm)8
寸法d(mm)8
寸法d2(mm)7
主要寸法C(mm)24
主要寸法D(mm)15
基本静定格荷重Co(N)962
基本動定格荷重C(N)769
1個
¥2,098
税込¥2,308
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR5730A/M2
軸径(Φmm)3
型式ボールゲージ:BK3510A
寸法L1(mm)外筒:30
寸法D(mm)外筒:7
寸法E(mm)外筒:5
寸法Fw(mm)ボールゲージ:3
参考質量(g)ボールゲージ:0.7、外筒:4.4
基本静定格荷重Co(N)38.4
寸法Ew(mm)ボールゲージ:5
寸法Lb(mm)ボールゲージ:10
1個
¥5,596
税込¥6,156
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR3510A/M2
軸径(Φmm)2
型式ボールゲージ:BK2310A
寸法L1(mm)外筒:10
寸法D(mm)外筒:5
寸法E(mm)外筒:3.2
寸法Fw(mm)ボールゲージ:2
参考質量(g)ボールゲージ:0.3、外筒:0.9
基本静定格荷重Co(N)21
寸法Ew(mm)ボールゲージ:3.2
寸法Lb(mm)ボールゲージ:10
1個
¥6,926
税込¥7,619
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR71030A/M1
軸径(Φmm)5
型式ボールゲージ:BK5715A
寸法L1(mm)外筒:30
寸法D(mm)外筒:10
寸法E(mm)外筒:7
寸法Fw(mm)ボールゲージ:5
参考質量(g)ボールゲージ:1.6、外筒:9.4
基本静定格荷重Co(N)121
寸法Ew(mm)ボールゲージ:7
寸法Lb(mm)ボールゲージ:15
1個
¥6,688
税込¥7,357
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR6820A/M2
軸径(Φmm)4
型式ボールゲージ:BK4620A
寸法L1(mm)外筒:20
寸法D(mm)外筒:8
寸法E(mm)外筒:6
寸法Fw(mm)ボールゲージ:4
参考質量(g)ボールゲージ:1.8、外筒:3.4
基本静定格荷重Co(N)119
寸法Ew(mm)ボールゲージ:6
寸法Lb(mm)ボールゲージ:20
1個
¥5,767
税込¥6,344
69日以内出荷
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールねじ・周辺
- その他直動部品
- リニアシャフト
- ボールスプライン
- ミニチュアストローク
- スライドパック
- シャフトホルダ
- オイルレス素材
- リニアブッシュ/スライドブッシュ
- ケーブルキャリア
- リニアガイド、ブロック
- 台形ねじ、スクリューナット
- セットカラー
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。