リニアブッシュ/スライドブッシュ :「精密 抵抗器」の検索結果

リニアブッシュ/スライドブッシュの用途は、自動記録装置や測定器、OA機器やその周辺機器、精密機器。また、工具研削盤や自動ガラス切断機、バンチングプレスなど幅広く使用されています。円筒シャフトとペアで使用する直動システムで、最小の摩擦抵抗で直線運動するため、軽快で高精度な運動が可能です。また、案内を丸軸に使用しているので、空間の有効利用とコンパクトな機械設計ができます。販売展開されているのは、ストレートや、丸フランジ、ケースユニットなどの種類です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST(汎用) シール開放形 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)1.5 寸法r(mm)2 寸法D(mm)130 寸法L2(mm)86 寸法T(mm)3 寸法Fw(mm)100 最大ストローク(mm)132 基本静定格荷重Co(N)14800 基本動定格荷重C(N)8820
1個
53,980 税込59,378
69日以内出荷

・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST-B(重荷重用) シール開放形 寸法d(mm)72 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)1 寸法r(mm)1.5 寸法L2(mm)86.4 寸法T(mm)3 寸法Fw(mm)50 最大ストローク(mm)88 基本静定格荷重Co(N)13900 基本動定格荷重C(N)9400
1個
22,980 税込25,278
69日以内出荷