リニアブッシュ/スライドブッシュ :「m10 1.0」の検索結果
リニアブッシュ/スライドブッシュの用途は、自動記録装置や測定器、OA機器やその周辺機器、精密機器。また、工具研削盤や自動ガラス切断機、バンチングプレスなど幅広く使用されています。円筒シャフトとペアで使用する直動システムで、最小の摩擦抵抗で直線運動するため、軽快で高精度な運動が可能です。また、案内を丸軸に使用しているので、空間の有効利用とコンパクトな機械設計ができます。販売展開されているのは、ストレートや、丸フランジ、ケースユニットなどの種類です。
関連キーワード
商品豆知識
「形状」から絞り込む

すきま調整形(1)

開放形(1)
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR3510A/M2
軸径(Φmm)2
型式ボールゲージ:BK2310A
寸法L1(mm)外筒:10
寸法D(mm)外筒:5
寸法E(mm)外筒:3.2
寸法Fw(mm)ボールゲージ:2
参考質量(g)ボールゲージ:0.3、外筒:0.9
基本静定格荷重Co(N)21
寸法Ew(mm)ボールゲージ:3.2
寸法Lb(mm)ボールゲージ:10
1個
¥6,926
税込¥7,619
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR5730A/M2
軸径(Φmm)3
型式ボールゲージ:BK3510A
寸法L1(mm)外筒:30
寸法D(mm)外筒:7
寸法E(mm)外筒:5
寸法Fw(mm)ボールゲージ:3
参考質量(g)ボールゲージ:0.7、外筒:4.4
基本静定格荷重Co(N)38.4
寸法Ew(mm)ボールゲージ:5
寸法Lb(mm)ボールゲージ:10
1個
¥5,596
税込¥6,156
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5
材質保持器:炭素鋼製
形状すきま調整形
材質(本体)炭素鋼製
タイプLMB
シールシールなし
寸法D(mm)31.75
寸法Fw(mm)19.05
寸法(inch)Fw:45355
寸法D(inch)1.25
1個
¥3,998
税込¥4,398
69日以内出荷
種類セット品
外筒外径(Φmm)5
軸径F(Φmm)2
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)5
寸法E(mm)3.2
寸法Ew(mm)3.2
寸法F(mm)2
寸法Fw(mm)2
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)11
軸径F(Φmm)6
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)11
寸法E(mm)8
寸法Ew(mm)8
寸法F(mm)6
寸法Fw(mm)6
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)10
軸径F(Φmm)5
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)10
寸法E(mm)7
寸法Ew(mm)7
寸法F(mm)5
寸法Fw(mm)5
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)8
軸径F(Φmm)4
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)8
寸法E(mm)6
寸法Ew(mm)6
寸法F(mm)4
寸法Fw(mm)4
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)13
軸径F(Φmm)8
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)13
寸法E(mm)10
寸法Ew(mm)10
寸法F(mm)8
寸法Fw(mm)8
仕様軸付き
種類セット品
外筒外径(Φmm)7
軸径F(Φmm)3
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)7
寸法E(mm)5
寸法Ew(mm)5
寸法F(mm)3
寸法Fw(mm)3
仕様軸付き
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールねじ・周辺
- その他直動部品
- リニアシャフト
- ボールスプライン
- ミニチュアストローク
- スライドパック
- シャフトホルダ
- オイルレス素材
- リニアブッシュ/スライドブッシュ
- ケーブルキャリア
- リニアガイド、ブロック
- 台形ねじ、スクリューナット
- セットカラー
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。