絞り込み
形状

ケースユニット(2)

ケースユニットロングタイプ(2)

ストレート(3)

丸フランジ形(8)

角フランジ形(8)
内接円径(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(142)
- 8(142)
- 10(151)
- 12(148)
- 13(125)
- 16(282)
- 20(285)
- 25(284)
- 30(285)
- 35(232)
- 40(237)
- 50(54)
- 60(33)
ブランド
- オザック精工
- NB(日本ベアリング)(102)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(62)
- THK(40)
- IKO(日本トムソン)(12)
- Igus(イグス)(8)
- SBC(5)
- オイレス工業(4)
- 三木プーリ(4)
- 大阪魂(4)
- INA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(375)
グリーンマーク認定(92)
グリーン購入法適合(92)
特価
「形状」から絞り込む

ケースユニット(2)

ケースユニットロングタイプ(2)

ストレート(3)

丸フランジ形(8)

角フランジ形(8)

エコシリーズ標準型 LMタイプ
オザック精工¥689~税込¥758~1個当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック
オザック精工¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
オザック精工¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ
オザック精工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ角形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
<MLD-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷寸法w(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UMLF-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 丸フランジ付リニアベアリング
オザック精工¥47,980~税込¥52,778~1個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<LFK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付リニアベアリング
オザック精工¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<ULFDC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥69,980~税込¥76,978~1個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング
オザック精工¥49,980~税込¥54,978~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング
オザック精工¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト ダブル リニアアルミハウジング
オザック精工¥82,980~税込¥91,278~1個22日以内出荷寸法t(mm)12寸法S2(mm)M10寸法S3(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UMLFDC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥119,800~税込¥131,780~1個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<MLFDTC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<MLFDC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥85,980~税込¥94,578~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定