「形状」から絞り込む
ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無ASK(エイエスケイ) (ベアリング)翌々日出荷から4日以内出荷
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
2面カット型フランジインロー(シングルサイズ) NFIO-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)9日以内出荷
スリーブの端を印ローとして使用する形状です。
フランジ形状は、2面カットとなっており、合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれています。
用途各種 直線運動部寸法C(mm)6寸法T(mm)6寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7.5寸法h(mm)4.1軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015材質(保持器)樹脂仕様両側シール(ニトリルゴム)、2連式
DBシリーズ(セグメンタル型)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)翌々日出荷から6日以内出荷
全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
ボールブッシュユニット 両シール LC-A LCシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)4日以内出荷
スタンダードサイズで取付けは上下どちらの方向からでも可能であり、機種に合わせた設計組立が容易にできます。
側面片側は基準面となっていますので、位置決め、精度出しが容易です。
ケースはアルミ製の押出成型で、成型後充分熱処理してありますので、軽量、コンパクト、高精度です。(すべて両端シール付)
仕様●内径:50mmアズワン品番68-0613-40
ボールブッシュ 標準型 フランジ無 スチール製ASK(エイエスケイ) (ベアリング)4日以内出荷
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
国内で広く普及しているミリ寸法系列で、精度等級はP級とSP級が用意されています。
保持器の材質は、スチールを使用しており、シール無しの場合150℃の耐熱仕様です。
仕様●内径:50mm●外径:76mm●全長:100mm●質量:1.4kg
ボールブッシュ 標準型 フランジ無ASK(エイエスケイ) (ベアリング)4日以内出荷
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
ボールブッシュ コンパクト型 フランジ無 SUS CB-SUS CBシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)翌々日出荷
全長と外径が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。
ハウジングへの組付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることによりスキマ調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため高負荷が得られます。
仕様●内径:12mm●外径:19mm●全長:28mm●質量:0.016kgアズワン品番68-0609-98
ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)6日以内出荷
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
ボールブッシュユニット SLS-OPタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)6日以内出荷
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
ボールブッシュユニット SLSタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)当日出荷から6日以内出荷
スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
SBX-OP(別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)6日以内出荷
SB-OPシリーズ専用の別シールです。
別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
SBX(別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)6日以内出荷
SBシリーズ専用の別シールです。
別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)翌々日出荷から6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
2連式型ボールブッシュ NL-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)6日以内出荷
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
用途各種 直線運動部材質(保持器)樹脂仕様シールなし
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~