8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(1)
200(2)
250(3)
300(1)
350(1)
余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570] 打撃数(min-1[回/分])2000 締付能力(普通ボルト)M12~M22 締付能力(高力ボルト)M12~M16 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.5 全長(mm)283 仕様二重絶縁構造正逆転両用 質量(kg)2.9
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え 暗所での作業をアシストするLEDライト付 六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに 最大締付トルク(N・m)200 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16 回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600 打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500 ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式) 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)320 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205 付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm 質量(kg)1.5 トラスコ品番360-9278
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

HiKOKI(日立工機)インパクトレンチ
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500] 打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500 四角ドライブ寸法(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14 電源(V)単相100 電流(A)4.8 消費電力(W)380 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2 付属品ケース トラスコ品番495-9124
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付 質量(kg)2.1 トラスコ品番422-8162
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

無段変速・2 スピード・正逆転両用。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.0 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品フック、プラスチックケース 質量(kg)2.1
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

最大締付トルク:300N・m。ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ式)。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 最大締付トルク(N・m)300 ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20 回転数(min-1[r.p.m])2100 打撃数(min-1)2700 電源(V)100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×90×235 付属品キャリングケース 機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース 質量(kg)3.2 トラスコ品番405-4423
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

軽量タイプ!。便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530] 打撃数(min-1[回/分])0~3000 締付能力(普通ボルト)M10~M16 締付け能力(高力ボルト)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)2.9 消費電力(W)280 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号452 振動3軸合成値(m/s2)8.5 全長(mm)233 仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品プラスチックケース 質量(kg)1.4
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷